Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Schubladenblock für Arbeitstisch Tiefe 60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Schubladenblock für Arbeitstisch Tiefe 60cm
KBS Schubladenblock für Arbeitstisch Tiefe 60cm
Artikel-Nr.:
     2102-90192103
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     90192103
EAN/GTIN:
     4059395077063
Suchbegriffe:
Gastronomie-Arbeitstisch
Gastronomie-Schubladenblock
Schubladenblock
Schubladeneinheit

Schubladenblock für Arbeitstisch Tiefe 60cm


Schubladenblock mit 3 Schubladen, für Arbeitstische zum Umbau


Aussenmaterial : Arbeitsplatten Edelstahl CNS 18/10 (AISI 304), - Korpus CHR (AISI 430)
Bruttogewicht (kg): 18
Nettogewicht (kg): 15
SWS Planbar : ja
Geräteart : Arbeitstische
Nummer GTIN Nummer : 4059395077063
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Schubladenmodul, gastronomie arbeitstisch, Gastronomie-Arbeitstisch Gastronomie-Schubladenblock Schubladenblock Schubladeneinheit Schubladenmodul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 599,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,32*
€ 857,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 716,26*
€ 852,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,98*
€ 813,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,88*
€ 776,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,41*
€ 713,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.