Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pulse mit Doppelseitigem faltbarem Rahmen, Rubbermaid VB 212372 - Gelb, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pulse mit Doppelseitigem faltbarem Rahmen, Rubbermaid VB 212372 - Gelb, Schwarz
Pulse mit Doppelseitigem faltbarem Rahmen, Rubbermaid VB 212372 - Gelb, Schwarz
Artikel-Nr.:
     2102-76212372
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     76212372
EAN/GTIN:
     0086876212372
Suchbegriffe:
Mopp
mopp 40cm
Pulse Mikro-Faser Bodenreinigungssystem mit doppelseitigem Rahmen (40 cm) hat einen eingebauten nachfüllbaren Flüssigkeitsbehälter, der genügend Reinigungsmittel bis zum 80 m2 enthalten kann. Benutzen Sie den Stielknopf um das Reinigungsmittel in 3 Strahlen hinter den Wischer zu verteilen. (Wischer separat bestellen).
l Farbe: Gelb, Schwarz
l Gewicht (kg): 1,800
l Volumen (m3): 0,016
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 162,22*
€ 218,72*
Lager 2102
23
Frei Haus
ab € 248,81*
€ 337,34*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,34*
€ 401,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,23*
€ 400,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,74*
€ 382,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,80*
€ 356,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,81*
€ 296,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.