Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygen Quick Connect Staubwischer aus hochwertiger Mikrofaser, Rubbermaid, VB 000852, Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/120522/full/0086876200942-003-01.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/120522/full/0086876200942-003-01.jpg
Hygen Quick Connect Staubwischer aus hochwertiger Mikrofaser, Rubbermaid, VB 000852, Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     2102-76200942
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     76200942
EAN/GTIN:
     0086876200942
Suchbegriffe:
Staubmop
Staubmopp
Staubmagnet
Staubwedel
Hygen Quick Connect Staubwischer aus hochwertiger Mikrofaser, Rubbermaid, VB 000852, Schwarz, Weiß

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 0086876200942
Intrastat-Code: 39249000
Herkunftland: CN
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 0,327 kg
Volumen pro: 6
Volumen: 0,200 m3
Versandkarton Länge: 750 mm
Versandkarton Breite: 254 mm
Versandkarton Höhe: 90 mm
Stücke pro Palette: 720

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Staubwischer, staubmop microfaser, staubmagnet, Mopp Staubmagnet Staubwedel Staubwischer Bodenkehrer Teppichkehrer Ersatzwischmop Feuchtwischmop Feuchtwischmopp Moppbezug Naßwischmop Schrubbermop Wischbezug Wischmop Wischmopbezug Wischmopp Wischmoppbezug Wischmöppe Bodenset Wischset
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
35
€ 7,90*
ab € 24,34*
€ 34,79*
Lager 2102
23
€ 4,95*
ab € 28,43*
€ 40,60*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.