Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygen Quick Connect Halter 120 cm, Rubbermaid, VB 000590, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygen Quick Connect Halter 120 cm, Rubbermaid, VB 000590, Aluminium
Hygen Quick Connect Halter 120 cm, Rubbermaid, VB 000590, Aluminium
Artikel-Nr.:
     2102-76174861
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     76174861
EAN/GTIN:
     0086876174861
Suchbegriffe:
Mophalter
Mopphalter
Wischmophalter
Wischmopphalter
Hygen Quick Connect Halter 120 cm, Rubbermaid, VB 000590, Aluminium

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 0086876174861
Intrastat-Code: 73269098
Herkunftland: CN
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 0,901 kg
Volumen pro: 6
Volumen: 0,070 m3
Versandkarton Länge: 1230 mm
Versandkarton Breite: 168 mm
Versandkarton Höhe: 112 mm

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: mophalter, Ersatzwischmop Feuchtwischmop Feuchtwischmopp Moppbezug Naßwischmop Schrubbermop Wischbezug Wischmop Wischmopbezug Wischmopp Wischmoppbezug Wischmöppe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
23
€ 4,95*
ab € 59,86*
€ 83,07*
10 Tage
75
€ 7,90*
ab € 59,88*
€ 83,10*
€ 4,95*
ab € 67,64*
€ 94,12*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,89*
€ 94,48*
Frei Haus
ab € 84,20*
€ 115,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.