Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Wärmeregal Sonora 100 CHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Wärmeregal Sonora 100 CHR
KBS Wärmeregal Sonora 100 CHR
Artikel-Nr.:
     2102-7230105
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     7230105
EAN/GTIN:
     4059395005561

Wärmeregal Sonora 100 CHR



  • Elektronische Steuerung
  • Digitale Temperaturanzeige
  • 2 Glasdrehtüren
  • Eingebaute Beleuchtung in der Regaldecke T5 23W
  • Eingebauter Lichtschalter
  • Preisschienen zur Produktkennzeichnung
  • Wagenabweiser
  • 2 Heizungen mit je 1800W Heizleistung
  • 4 feststehende Gitterroste mit einer Regalbodentiefe von 487mm
  • 4 Rollen für leichte Mobilität
  • Steckerfertig mit CEE Stecker
  • Geräuschpegel bei geschlossener Tür 59dB / offen 64dB
  • Achtung Anschluß mit mind. 32A absichern

Aufstellart/Montage : Standgerät
Öffnungssystem : Glastür
Anzahl der Türen : 2
Türanschlag : Links/Rechts
Innenbeleuchtung : ja
Aussenmaterial : Stahlblech schwarz und Glaselemente
Innenmaterial : Stahlblech schwarz und Glaselemente
Temperatur von C° : +40
Temperatur bis C° : +65
Anschlusswert in kW : 3,69
Anschlusswert in Volt : 230
Bruttogewicht (kg): 245
Serienzubehör : 4 Gitterböden
Geräteart : Wärmevitrine
Geräteanschlußart : Steckerfertig
Ausstellungsfläche (m²): 1,95
Geräuschpegel (dB): 59, bei geschlosener Tür
Nummer GTIN Nummer : 4059395005561


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.406,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.733,78*
€ 5.633,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.668,19*
€ 5.555,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.494,80*
€ 5.348,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.419,98*
€ 5.259,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.406,01*
€ 5.243,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.