Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Speiseeis-Verkaufsvitrine Donata 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114851/full/462119-energielabel-kbs-gastrotechnik.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114851/full/462119-energielabel-kbs-gastrotechnik.jpg
KBS Speiseeis-Verkaufsvitrine Donata 7
Artikel-Nr.:
     2102-462119
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     462119
EAN/GTIN:
     4059395011487

Speiseeis-Verkaufsvitrine Donata 7


Speiseeisverkaufstheke Donata für 7 Eisschalen 5 Liter oder 14x 2,5 Liter Eisschalen.


  • Speiseeis-Verkaufsvitrine
  • Gerader Glasaufbau aus Sicherheitsglas zur Selbstmontage
  • Aufklappbare Plexiglasscheibe Bedienerseitig
  • LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar
  • Elektronisches Thermostat
  • Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung der Ausstellungsfläche
  • Manuelle Abtauung des Reservefaches
  • Bestückung Bedienbereich 7 x 5 Liter Eisschalen Typ C oder 14x 2,5 Liter
  • Bestückung Reservefach 12 x 5 Liter Eisschalen Typ C
  • 4 Rollen für optimale Mobilität
  • Lieferung erfolgt ohne Eisschalen

Aufstellart/Montage : Standgerät
Bestückung - Kapazität GN - 'EN: Eisschale
Innenbeleuchtung : ja, LED
Aussenmaterial : Stahlblech weiß, beschichtet, und geradem Glasaufbau
Innenmaterial : Stahlblech weiß, beschichtet
Temperatur von C° : -15
Temperatur bis C° : -20
Anschlusswert in kW : 0,50
Anschlusswert in Volt : 230
Bruttogewicht (kg): 119
Zubehör : 5360165120,824779
Geräteart : Eistheke
Geräteanschlußart : Steckerfertig
Einsatzbereich bis Umgebungstemperatur (°C): 25
und Raumfeuchte (%): 60
Bruttoinhalt (l): 293
Kühlung : Stille
Tauwasserverdunstung : ja, bei Ausstellungsfläche
Abtauung : Automatisch, bei Ausstellungsfläche, Reservefach manuell
Aggregat : Luftgekühlt
Kältemittel / GWP : R 290 (Propan)/GWP 3
Energieverbrauch in 24 Std (kWh): 10,5
Energieverbrauch im Jahr (kWh): 3833
Klimaklasse : 3
Anschlußart : Steckerfertig
Nummer GTIN Nummer : 4059395011487


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.920,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.218,76*
€ 3.830,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.169,89*
€ 3.772,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.029,15*
€ 3.604,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.961,07*
€ 3.523,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.920,06*
€ 3.474,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.