Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherengreifer Typ LG LG, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scherengreifer Typ LG LG, feuerverzinkt
Scherengreifer Typ LG LG, feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     2102-4443-01-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4443-01-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462016330
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange

Zur Aufnahme von liegenden 200-l-Stahl-Spundfässern


  • Transportbreite 590 mm
  • Transporthöhe 120 mm
  • Transportlänge 642 mm
  • Oberfläche Feuerverzinkt
  • GTIN (ehemals EAN) 4052462016330
  • Eigengewicht 6 kg
  • Länge 1020 mm
  • Breite 100 mm
  • Höhe 450 mm
  • Versand-Länge 800 mm
  • Versand-Breite 600 mm
  • Versand-Höhe 160 mm
  • Tragfähigkeit 360
  • Tragfähigkeit (Maßeinheit) kg
  • Stapelbar Nein
  • Geeignet für Fassarten Stahl-Spundfässer
  • Maximale Anzahl Fässer 200 Liter 1 Stück
  • Auslieferungszustand montiert
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
24
Frei Haus
ab € 170,484*
€ 200,924*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,35*
€ 201,13*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,61*
€ 209,71*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,98*
€ 209,90*
Lager 2102
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,17*
€ 230,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,61*
€ 274,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,32*
€ 271,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,14*
€ 257,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,11*
€ 248,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,17*
€ 237,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.