Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkipper Typ BSK BSK 70, lackiert, RAL 2000 Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelkipper Typ BSK BSK 70, lackiert, RAL 2000 Gelborange
Stapelkipper Typ BSK BSK 70, lackiert, RAL 2000 Gelborange
Artikel-Nr.:
     2102-4420-03-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4420-03-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462007918
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter

Der Stapelkipper aus profiliertem Stahlblech für robuste Beanspruchung

Eigenschaften

  • Gefüllt 3-fach stapelbar
  • Auskippen mit Traverse Typ BST per Seilzug vom Staplersitz

  • Schüttkantenhöhe 900 mm
  • Muldenbreite 800 mm
  • Oberfläche Lackiert
  • GTIN (ehemals EAN) 4052462007918
  • Eigengewicht 90 kg
  • Länge 1200 mm
  • Breite 960 mm
  • Höhe 900 mm
  • Versand-Länge 1200 mm
  • Versand-Breite 960 mm
  • Versand-Höhe 900 mm
  • RAL-Nummer RAL 2000
  • Farbe Gelborange
  • Tragfähigkeit 1500
  • Tragfähigkeit (Maßeinheit) kg
  • Lastaufnahme-Position 555 mm
  • Anzahl für Inhalt 1 Stück
  • Stapelbar 3-fach
  • Inhalt 0.70 m³
  • Auslieferungszustand montiert
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 298,62*
€ 334,05*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,01*
€ 335,69*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,91*
€ 336,07*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,40*
€ 338,60*
Lager 2102
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,99*
€ 339,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,71*
€ 404,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,50*
€ 399,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,04*
€ 383,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,01*
€ 380,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,99*
€ 361,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Deckel für Stapelkipper Typ BSK 70
€ 159,11*
Zubehör
Bauer
BST 70 LICHTBLAU
€ 314,10*
Zubehör
Bauer
BKT 70
€ 368,49*
Zubehör
Bauer
L + B Rollen 450
€ 240,80*
Zubehör
Bauer
4421-24-0000-1
€ 340,62*
Zubehör
Bauer
ÖL- UND WASSERDICHT V.
€ 99,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.