Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter SGU RZ 55 lackiert RAL2000 Gelborange Stapler Anbaugerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spänebehälter SGU RZ 55 lackiert RAL2000 Gelborange Stapler Anbaugerät
Spänebehälter SGU RZ 55 lackiert RAL2000 Gelborange Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     2102-4409-31-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4409-31-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462060494
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippbehälter Wasserdicht

SGU-RZ 55, lackiert, RAL 2000 Gelborange


Speziell zum Sammeln und Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen

Eigenschaften

  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
  • Öl- und wasserdicht
  • Geschraubtes Lochblech 50 mm oberhalb Boden, Loch Ø 3 mm, Teilung 6 mm
  • Ablasshahn 1"
  • Passend für Rollwagen 1200 x 800 mm
Weitere Suchbegriffe: Wasserdichte Ausführung Kippbehälter, Spänebehälter, eurokraft kippbehälter, spänebehälter, kippbehälter 550l, Stapler-Anbaugeräte Behälter Spänebehälter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 994,46*
€ 1.090,42*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 994,88*
€ 1.090,44*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.084,54*
€ 1.177,73*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.089,51*
€ 1.183,73*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.012,35*
€ 1.188,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.090,42*
€ 1.297,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.077,75*
€ 1.282,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.041,35*
€ 1.239,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.019,02*
€ 1.212,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 994,46*
€ 1.183,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
491005
ab € 116,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.