Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Mixstab, L=40cm für Handmixer-Antrieb 400Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Mixstab, L=40cm für Handmixer-Antrieb 400Watt
KBS Mixstab, L=40cm für Handmixer-Antrieb 400Watt
Artikel-Nr.:
     2102-40690009
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     40690009
EAN/GTIN:
     4059395032147

Mixstab, L=40cm für Handmixer-Antrieb 400Watt


für Handmixer-Antrieb 400Watt


Bruttogewicht (kg): 1,4
Geräteart : Zubehör
Nummer GTIN Nummer : 4059395032147
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,29*
€ 260,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,99*
€ 258,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,26*
€ 249,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,03*
€ 242,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,26*
€ 209,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.