Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Trichter mit flexible Tülle und Filter, VB 045389, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/120238/full/8713631045389-002-01.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/120238/full/8713631045389-002-01.jpg
Trichter mit flexible Tülle und Filter, VB 045389, Weiß
Artikel-Nr.:
     2102-31045389
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31045389
EAN/GTIN:
     8713631045389
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
spezialtrichter
Trichter mit flexible Tülle und Filter, VB 045389, Weiß

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631045389
Intrastat-Code: 39249000
Herkunftland: CN
Gewicht pro: 24
Netto-Gewicht: 6,000 kg
Verpackung Länge: 600 mm
Verpackung Breite: 400 mm
Verpackung Höhe: 355 mm
Versandkarton Länge: 600 mm
Versandkarton Breite: 400 mm
Versandkarton Höhe: 355 mm
Stücke pro Palette: 576

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Kunststofftrichter Spezialtrichter Trichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.