Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Containerwagen für 2x 120L Container (ohne Zubehör)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Containerwagen für 2x 120L Container (ohne Zubehör)
Containerwagen für 2x 120L Container (ohne Zubehör)
Artikel-Nr.:
     2102-31007189
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31007189
EAN/GTIN:
     8713631007189
Containerwagen Für 2X 120L Container (Ohne Zubehör)

Robuster Containerwagen aus Stahl mit stabilem Tragegriff, zwei Luftreifen und 1 schwenkbarem Bugrad. Inklusive 21-Liter-Abfallbehälter. Bietet Platz für zwei 120-Liter-Minibehälter und verschiedene Materialien wie Besen oder Schaufel. Der Wagen wird unmontiert und ohne Behälter und Zubehör geliefert.
Modell: VB 950500
Farbe: Grün
Artikelnummer: 8713631007189
Bestellnummer: 31007189
Abmaße: B 690mm L 1330mm H 980mm
Menge: 1
... > Betrieb > Eimer > Mülleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 405,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,81*
€ 588,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,68*
€ 570,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,03*
€ 539,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,84*
€ 511,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,54*
€ 482,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.