Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstützen, VB 122200, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchstützen, VB 122200, Rot
Buchstützen, VB 122200, Rot
Artikel-Nr.:
     2102-31002481
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31002481
EAN/GTIN:
     8713631002481
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
Buchstützen, VB 122200, Rot

Preis pro: 1
Menge: 20 sets a 2 stuks
EAN-Code: 8713631002481
Intrastat-Code: 73269098
Herkunftland: CN
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 9,915 kg
Verpackung Länge: 120 mm
Verpackung Breite: 120 mm
Verpackung Höhe: 160 mm
Versandkarton Länge: 240 mm
Versandkarton Breite: 170 mm
Versandkarton Höhe: 140 mm

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... > Büro > Schränke > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: buchstützen rot, buchstützen, Buchstützen Bücherstützen Ordnerstütze Registraturstütze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.