Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urbanus Fahrradständer E-048SP03-IN matt-NN Modell:FSE 103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Urbanus Fahrradständer E-048SP03-IN matt-NN Modell:FSE 103
Urbanus Fahrradständer E-048SP03-IN matt-NN Modell:FSE 103
Artikel-Nr.:
     2102-2-11-048-03-0003
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-11-048-03-0003
EAN/GTIN:
     4050576030778
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer


Rohrtyp: 48mm rund Edelstahl, natur
Verriegelung: ohne Verriegelung Öse: ohne
Kopf Design: Ohne Kopf, ohne
Halterung: Bodenplatte, zum Aufdübeln, 150x150mm 4-Loch
Halterungszusatzfunktionen: ohne
Höhe über Flur (mm): 492
Absperrbreite: 1220mm

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 722,49*
€ 841,69*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 903,90*
€ 1.045,08*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.045,08*
€ 1.243,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.044,32*
€ 1.242,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.004,29*
€ 1.195,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 965,10*
€ 1.148,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 903,90*
€ 1.075,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.