Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuum-pumpe, 220v, 50 hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/122831/full/Sartorius-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/122831/full/Sartorius-Logo.jpg
Vakuum-pumpe, 220v, 50 hz
Artikel-Nr.:
     2102-16692
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     16692
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Membranpumpen
Vacuumpumpe
Vakuum Trockenpumpe
Vakuum-Pumpe
Vakuum-pumpe, 220v, 50 hz

Wartungsfreundliche und leistungsstarke Pumpen für eine gleichmäßige und zuverlässige Filtration. Komplettes Lieferprogramm für Filtrationsgeräte mit Einfach- bis 6-fach-Leisten. Sartorius Pumpen verwenden modernste Technik, die Robustheit zu eine ihrer besten Eigenschaften macht. Egal ob Sie eine Vakuunflasche oder eine Lösung ohne Flasche (Microsart® e.jet) bevorzugen, Sartorius Pumpen erfüllen alle Ihre Anforderungen und helfen Platz zu spren, ohne, dass Sie auf Leistung verzichten müssen.

Die Microsart® e.jet Labor-Vakuumpumpe erzeugt ein ausreichendes Vakuum für eine Vakuumfiltration und führt gleichzeitig, anders als herkömmliche Vakuumpumpen, die filtrierte Flüssigkeit direkt zum Ablauf. Die Microsart® e.jet Transfer Pumpe ist, indem sie einen transmembranösen Druck von unter 700 mbar erreicht, gemäß ISO 8199 (Wasserbeschaffenheit - Allgemeine Anleitung zur Zählung von Mikroorganismen durch Kulturverfahren), ideal für die Filtration von Proben in der Mikrobiologie. Konstante Flussraten und ein definiertes maximales Vakuum garantieren eine gleichmäßige und zuverlässige Filtration. Die Microsart® e.jet Transfer-Pumpe senkt die Bedienkomplexität erheblich und ist das ideale Zubehör für 3- und 1-fach-Leisten. Die Microsart® e.jet ist dazu entwickelt worden, sowohl Gase als auch Flüssigkeiten zu befördern. Das bedeutet, dass es weder zu Effizienzverlust noch zu Fehlfunktionen kommt, wenn Wasser in den Pumpenkopf gesaugt wird. Die Vakuumpumpen-Serie Microsart® maxi.vac und Microsart® mini.vac bieten für die Routineanwendung in einem mikrobiologischen Labor die neueste Technik. Es handelt sich um elektrische Neoprenmembran-Pumpen, die daher bei niedrigem Geräuschpegel öl- und wartungsfrei sind. Das durch die neuen Pumpen anliegende Vakuum kann kontrolliert werden und jederzeit einfach Ihren gegebenen Spezifikationen angepasst werden. Somit ist gewährleistet, dass gestresste Mikroorganismen (z.B. Bakterien) schonend auf der Membranfilteroberfläche konzentriert werden. Dies führt zu geringeren Sterblichkeiten und das wiederum zu höheren Wiederfindungsraten und kürzeren Bebrütungszeiten.

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Vakuumpumpen, Vakuumfiltrationsgerät, vakuumfiltrationsgerät sartorius, vakuumfiltrationsgerät, Vacuum pump 220 V 50 Hz Vacuumpumpe Vakuum Trockenpumpe Vakuum-Pumpe Vakuumpumpen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.441,96*
€ 1.634,41*
Lager 2102
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.444,61*
€ 1.650,42*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.650,42*
€ 1.964,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.641,02*
€ 1.952,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.569,09*
€ 1.867,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.518,69*
€ 1.807,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.444,61*
€ 1.719,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.