Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biosart® 100 Nährmedien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/123435/full/Sartorius-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/123435/full/Sartorius-Logo.jpg
Biosart® 100 Nährmedien
Artikel-Nr.:
     2102-16400-02----MG-K
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     16400-02----MG-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bouillon
Caso Bouillon
Flüssignährmedien
Flüssignährmedium
Biosart® 100 Nährmedien

Biosart® 100 Nutrient Media sind Media-Ampullen für den Nachweis und die Quantifizierung von Mikroorganismen in Pharmazeutika, Kosmetika, Getränken, Lebensmitteln, Wasser und anderen Flüssigkeiten. Die Medien sind steril und gebrauchsfertig. Jede Packung enthält 50 Kunststoffampullen mit je 2,5 ml Medium und ein Chargenzertifikat. Die Nährmedien entsprechen internationalen Standards und machen den Gebrauch von Glasampullen überflüssig.

Biosart® 100 Monitore wurden speziell für den Nachweis und die Quantifizierung von Mikroorganismen in Pharmazeutika und Kosmetika, Getränken und Lebensmitteln, Wasser und anderen Flüssigkeiten entwickelt. Die gebrauchsfertigen Einheiten sind vorsterilisiert und enthalten eine Membran und eine Kartonscheibe. Die geeigneten Biosart® 100 Nährmedien sind portioniert in Kunststoffampullen abgefüllt und für verschiedene Bestimmungsziele erhältlich. Jede Packung Biosart® 100 Nährmedien enthält 50 Kunststoffampullen, mit je 2,5 ml sterilem Medium und ein Chargenzertifikat. Bei entsprechender Lagerung ( 4 °C) haben die Medien eine Haltbarkeit von 12 Monaten (außer: Endo, KF Strep | Azid, Lauryl Sulfat | Teepol und Tergitol haben 9 Monate). Die Rezeptur gewährleistet ein optimales Koloniewachstum auf Membranen und entspricht internationalen Standards: internationalen Pharmakopöen, DIN und ISO Standards, American Standards für Wasser und Lebensmittel, Mineralwasserrichtlinien, Empfehlungen für die Lebensmittel und Getränke-Industrie.Die Fertigung und Qualitätssicherung der Medien entspricht den strikten Sartorius Vorschriften. Jede Charge wird erst nach eingehenden Wachstumstests, Sterilitätsuntersuchungen und erfolgreicher Prüfung der physikalisch-technischen Parameter freigegeben. Biosart® 100 Nährmedien sind einfach und sicher in der Handhabung und vermeiden das Hantieren mit Glasampullen. Vorsterilisiertes Nährmedium Qualitätszertifikat für jede Charge Erfüllung internationaler Standards Konstant hohe Wiederfindungsraten Gebrauchsfertig Lange Haltbarkeiten

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Nährlösung, bouillon, m Green yeast and mold Biosart 100 Media Bouillon Caso Bouillon Flüssignährmedien Flüssignährmedium Nährlösung
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 12,95*
ab € 90,73*
€ 107,81*
pro Packung
€ 8,50*
ab € 118,14*
€ 139,09*
Lager 2102
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 140,98*
€ 164,21*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,21*
€ 195,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,12*
€ 191,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,31*
€ 190,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,70*
€ 190,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,98*
€ 167,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.