Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischabfallbehälter "Tiglio", VB 684027, Weiß, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischabfallbehälter "Tiglio", VB 684027, Weiß, Grau
Tischabfallbehälter "Tiglio", VB 684027, Weiß, Grau
Artikel-Nr.:
     2102-12684027
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     12684027
EAN/GTIN:
     8711112684027
Suchbegriffe:
Tischabfallbehälter
Tischabfalleimer
Tischeimer
Tischmülleimer
Tischabfallbehälter "Tiglio", VB 684027, Weiß, Grau

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8711112684027
Intrastat-Code: 39249000
Herkunftland: NL
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 0,185 kg
Stücke pro Palette: 288

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... > Betrieb > Eimer > Mülleimer
Weitere Suchbegriffe: tischabfalleimer weiß, tischabfallbehälter, Tischabfallbehälter Tischabfalleimer Tischeimer Tischmülleimer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
24
€ 4,95*
ab € 8,29*
€ 12,97*
Lager 2102
23
€ 4,95*
ab € 12,61*
€ 17,77*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.