Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellulose Acetat (CA) Membranfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/122920/full/Sartorius-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/122920/full/Sartorius-Logo.jpg
Cellulose Acetat (CA) Membranfilter
Artikel-Nr.:
     2102-11106--50----ACN
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     11106--50----ACN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermembranen
Membranfilter
filtermembranen
Cellulose Acetat (CA) Membranfilter

Sterile Membranen einzeln verpackt oder für Spender können zur Koloniezahlbestimmung, Partikelprüfung, Mikroskopie und Sterilitätstests verwendet werden. Die Membranfilter bestehen aus Cellulosenitrat (Cellulosemischester), Celluloseacetat oder Regenerierter Cellulose. Wählen Sie zwischen einzeln verpackten sterilen Membranen mit oder ohne Gitternetz, jeweils mit oder ohne hydrophobem Rand.

Sterile Gitternetz-Membranfilter sind in der routinemäßigen mikrobiologischen Qualitätskontrolle weit verbreitet. Ob einzeln steril verpackt oder über eine sterile Entnahme aus dem Membransprender bieten die Membranfilter so unter Einsparung von Vorbereitungszeit ein Höchstmaß an Sicherheit. Zudem verfügt jede Einzelfilterverpackung über eine Filter- sowie Chargen-bezeichnung. Die Membranfilter sind in verschiedenen Porengrößen und drei unterschiedlichen Materialtypen erhältlich.Cellulosenitrat-Filter (Cellulosemischester) enthalten eine Mischung aus Cellulosenitrat und Celluloseacetat, wodurch eine effektive Rückhaltung in Kombination mit hohen Durchflussraten und optimalem Koloniewachstum garantiert wird.Celluloseacetat vereint hohe Durchflussraten und thermische Beständigkeit mit sehr geringen Adsorptionseigenschaften. Die verschiedenen Filterfarben erlauben den bestmöglichen Kontrast gegen Kolonien für eine leichte und zuverlässige Quantifizierung und Identifizierung. Exzellente Wiederfindungsraten für Mikroorganismen 0,45 µm Filter gemäß ISO 7704 High Flow Membranen erhältlich Drei verschiedene Farben erhältlich Drei verschiedene Farben erhältlich Qualitätszertifikat für jede Charge Gammabestrahlt mit 25 kGray Die Membranfilter entsprechen den folgenden Normen: ISO 7704, ISO 7899-2, ISO 8199, ISO 9308-1, DIN EN ISO 11731-2 und EN 12780.

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: CA white sterile 0.45µ 100Pk Filtermembranen Membranfilter
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 12,95*
ab € 101,63*
€ 122,64*
Lager 2102
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 155,97*
€ 180,18*
pro Packung
Frei Haus
ab € 193,25*
€ 223,59*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,18*
€ 214,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,76*
€ 213,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,63*
€ 212,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,00*
€ 209,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,97*
€ 185,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.