Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Fritteuse Elektro 1x 8 Liter Becken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Fritteuse Elektro 1x 8 Liter Becken
KBS Fritteuse Elektro 1x 8 Liter Becken
Artikel-Nr.:
     2102-10931041
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     10931041
EAN/GTIN:
     4059395093810
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Tisch-Friteuse
Tisch-Fritteuse

Fritteuse Elektro 1x 8 Liter Becken


Auftischgerät, Gehäuse, Körbe und Becken aus Edelstahl. Abgerundetes Becken mit 8 Liter Fassungsvermögen komplett entnehmbar. Für Frittieröl oder Stangenfett (Blockfett) geeignet. Isolierter Handgriff am Deckel und am Frittierkorb. Die Temperatur ist mittels Drehknopf stufenlos bis +190°C regelbar. Inklusive Sicherheitsthermostat, wasserdichtem Ein- Ausschalter mit Kontrollanzeige und herausnehmbaren Heizelementen.


  • 1x 8l Becken
  • 1x Korb mit Deckel (BxTxH) 190x240x140mm
  • Gehäuse, Körbe und Becken aus Edelstahl
  • abgerundetes Becken komplett entnehmbar
  • isolierter Handgriff am Deckel und Frittierkorb
  • herausnehmbare Heizelemente
  • Temperatur per Drehknopf stufenlos regelbar bis 190°C
  • Sicherheitsthermostat
  • Kontrollanzeige
  • Wasserdichter Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
  • Frittieröl und Stangenfett (Blockfett) geeignet 

Aufstellart/Montage : Auftisch
Beckenanzahl : 1
Aussenmaterial : CNS / Kunststoff
Temperatur bis C° : 190, , stufenlos
Anschlusswert in kW : 3,25
Anschlusswert in Volt : 230
Herz : 50
Phasen : 1
Bruttogewicht (kg): 6,5
Serienzubehör : 1 Korb und 1 Deckel, (BxTxH) 190x240x140mm
Geräteart : Fritteusen
Gerätetyp : Tischgerät
Betriebsart : Elektro
Ablasshahn : ja
Becken_Tiegelmaterial (Liter): 8
Nummer GTIN Nummer : 4059395093810


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Tischfriteuse, Tischfritteuse, friteuse 8 liter, friteuse, Friteuse Fritteuse Tisch-Friteuse Tisch-Fritteuse Tischfriteuse Tischfritteuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,06*
€ 304,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,10*
€ 301,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,36*
€ 295,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,86*
€ 289,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,05*
€ 246,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.