Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Neutralelement B 800mm mit Schublade offener Unterbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Neutralelement B 800mm mit Schublade offener Unterbau
KBS Neutralelement B 800mm mit Schublade offener Unterbau
Artikel-Nr.:
     2102-10509419
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     10509419
EAN/GTIN:
     4059395097191
Suchbegriffe:
Gastronomie-Neutralelement
Gastronomie-Unterbau

Neutralelement B 800mm mit Schublade offener Unterbau


Neutralelement mit Schublade GN 1/1, offener Unterbau


  • mit Schublade GN 1/1
  • Edelstahlkorpus

Aufstellart/Montage : Standgerät
Zubehör : 10409319,10409336,10409338,10409335
SWS Planbar : ja
Geräteart : Neutralelemente
Gerätetyp : Standgerät
Baureihe Tiefe : 900
Unterbau : offen
Nummer GTIN Nummer : 4059395097191


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Gastronomie-Neutralelement Gastronomie-Unterbau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.665,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.887,24*
€ 2.245,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.866,19*
€ 2.220,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.767,14*
€ 2.102,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.711,91*
€ 2.037,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.665,78*
€ 1.982,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.