Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Gas Grillplatte glatte verchromte Heizfläche 595x555mm 2 Heizzonen Tischgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Gas Grillplatte glatte verchromte Heizfläche 595x555mm 2 Heizzonen Tischgerät
KBS Gas Grillplatte glatte verchromte Heizfläche 595x555mm 2 Heizzonen Tischgerät
Artikel-Nr.:
     2102-10222305
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     10222305
EAN/GTIN:
     4059395006179
Suchbegriffe:
Bratplatte
Griddleplatte
Grillplatte
bratplatte gas

Gas Grillplatte glatte verchromte Heizfläche 595x555mm 2 Heizzonen Tischgerät



  • Edelstahlkorpus
  • Geneigte glatte und verchromte Grillfläche
  • Grillfläche abgesenkt und dicht verschweißt
  • Kaltzone an der Plattenvorderseite
  • Rundem Fettablass
  • Fettauffangschale
  • Zündung mittels Piezozünder
  • Atmosphärische Stahlbrenner mit mehreren Flammenreihen pro Heizzone
  • Zündflamme und Thermoelement
  • Verchromte Ausführung mit Gasregelthermostat, regelbar bis +280°C
  • Sicherheitsthermostat
  • Temperatur regelbar über Gasregelventil mit Klein- und Großstellung
  • Entnehmbarer Spritzschutz
  • Geräte werkseitig auf Erdgas H eingestellt
  • Wechseldüsenkit im Lieferumfang enthalten
  • Vorbereitet für die Befestigung auf Unterschrankmodul

Aufstellart/Montage : Auftisch
Aussenmaterial : Edelstahl
Temperatur von C° : +90
Temperatur bis C° : +280
Anschlusswert Gas (kW): 10
Bruttogewicht (kg): 56
Serienzubehör : Fettauffangschale, 1 Spachtel
Zubehör : 10209331,10209344,10209346
Geräteart : Grillplatten & Grills
Gerätetyp : Tischgerät
Baureihe Tiefe : 650
Betriebsart : Gas
Kochzonen Zündart : Piezozündung
Grillflächengröße (cm): 59,5x55,5
Kaltzone : ja
Heizzonen : 2
Nummer GTIN Nummer : 4059395006179


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: bratplatte, Bratplatte Griddleplatte Grillplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.030,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.175,05*
€ 3.778,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.147,65*
€ 3.745,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.065,45*
€ 3.647,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.038,05*
€ 3.615,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.030,12*
€ 3.605,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.