Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Elektro Friteuse 10 Liter Tischgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Elektro Friteuse 10 Liter Tischgerät
KBS Elektro Friteuse 10 Liter Tischgerät
Artikel-Nr.:
     2102-10214301
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     10214301
EAN/GTIN:
     4059395095487
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Tisch-Friteuse
Tisch-Fritteuse

Elektro Friteuse 10 Liter Tischgerät


 Elektro Friteuse 10 lt.Tischgerät


  • Edelstahlkorpus
  • Tiefgezogene Becken mit abgerundeten Ecken
  • Großzügige Schaumzone, große Kaltzone
  • Frontseitiger Ölablasshahn, gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesichert
  • Elektroheizung im Becken innen liegend, herausklappbar
  • Temperatur regelbar zwischen +100 und +180 °C
  • Betriebs- und Temperaturkontrollleuchte
  • Vorbereitet für die Befestigung auf Unterschrankmodul

Aufstellart/Montage : Auftisch
Beckenanzahl : 1
Aussenmaterial : Edelstahl
Temperatur von C° : +100
Temperatur bis C° : +180
Anschlusswert in kW : 6
Anschlusswert in Volt : 400
Bruttogewicht (kg): 20
Serienzubehör : 1 Korb, Deckel und Ablasssieb
Geräteart : Fritteusen
Gerätetyp : Tischgerät
Baureihe Tiefe : 650
Betriebsart : Elektro
Herdbetriebsart : Elektro
Kaltzone : ja
Heizelemente : kippbar
Heizsystem : direkt
Ablasshahn : ja
Kippsystem : manuel
Becken_Tiegelmaterial (Liter): 10
Nummer GTIN Nummer : 4059395095487


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Tischfriteuse, Tischfritteuse, friteuse 10l, friteuse, Friteuse Fritteuse Tisch-Friteuse Tisch-Fritteuse Tischfriteuse Tischfritteuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.651,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.902,52*
€ 2.264,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.869,79*
€ 2.225,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.763,76*
€ 2.098,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.705,46*
€ 2.029,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.651,92*
€ 1.965,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.