Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Elektro Grillplatte glatte verchrom Heizfläche 596x555mm 2 Heizzonen Tischgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Elektro Grillplatte glatte verchrom Heizfläche 596x555mm 2 Heizzonen Tischgerät
KBS Elektro Grillplatte glatte verchrom Heizfläche 596x555mm 2 Heizzonen Tischgerät
Artikel-Nr.:
     2102-10212305
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     10212305
EAN/GTIN:
     4059395006445
Suchbegriffe:
Bratplatte
Griddleplatte
Grillplatte
bratplatte elektro

Elektro Grillplatte glatte verchrom Heizfläche 596x555mm 2 Heizzonen Tischgerät



  • Edelstahlkorpus
  • Geneigte glatte verchromte Grillfläche
  • Grillfläche abgesenkt und dicht verschweißt
  • Kaltzone an der Plattenvorderseite
  • Rundem Fettablass,
  • Fettauffangschale
  • Gekapselte Incoloy-Heizelemente
  • Orangene Betriebsanzeigenleuchte
  • Temperatur regelbar bis +300 °C
  • Sicherheitsthermostat
  • Entnehmbarer Spritzschutz
  • Vorbereitet für die Befestigung auf Unterschrankmodul

Aufstellart/Montage : Auftisch
Aussenmaterial : Edelstahl
Temperatur von C° : +50
Temperatur bis C° : +300
Anschlusswert in kW : 7,8
Anschlusswert in Volt : 400
Bruttogewicht (kg): 53
Serienzubehör : Fettauffangschale, 1 Spachtel
Zubehör : 10209331,10209344,10209346
Geräteart : Grillplatten & Grills
Gerätetyp : Tischgerät
Baureihe Tiefe : 650
Betriebsart : Elektro
Grillflächengröße (cm): 59,6x55,5
Kaltzone : ja
Heizzonen : 2
Nummer GTIN Nummer : 4059395006445


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: bratplatte, Bratplatte Griddleplatte Grillplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.843,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.150,26*
€ 3.748,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.095,12*
€ 3.683,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.943,85*
€ 3.503,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.874,84*
€ 3.421,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.843,97*
€ 3.384,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.