Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Induktions-Kochfläche Tischgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Induktions-Kochfläche Tischgerät
KBS Induktions-Kochfläche Tischgerät
Artikel-Nr.:
     2102-10211315
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     10211315
EAN/GTIN:
     4059395095364

Induktions-Kochfläche Tischgerät


Induktions-Kochfläche, Tischgerät


Aufstellart/Montage : Auftisch
Aussenmaterial : Edelstahl
Anschlusswert in kW : 5
Anschlusswert in Volt : 400
Bruttogewicht (kg): 16
Zubehör : 10209331
Geräteart : Kochflächen
Gerätetyp : Tischgerät
Baureihe Tiefe : 650
Betriebsart : Elektro
Herdbetriebsart : Elektro-Induktionsfeld
Anzahl Kochfelder : 1
Kochzonen : rund, Durchmesser 220 mm
Leistung Kochzonen : 1x 5,0 kW
Nummer GTIN Nummer : 4059395095364
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.513,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.871,66*
€ 5.797,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.803,98*
€ 5.716,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.622,33*
€ 5.500,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.541,51*
€ 5.404,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.513,55*
€ 5.371,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.