Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Neutralelement 100 mm breit ohne Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Neutralelement 100 mm breit ohne Schublade
KBS Neutralelement 100 mm breit ohne Schublade
Artikel-Nr.:
     2102-10209308
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     10209308
EAN/GTIN:
     4059395095074
Suchbegriffe:
Gastronomie-Neutralelement

Neutralelement 100 mm breit ohne Schublade


Neutralelement 100 mm breit, ohne Schublade


Aussenmaterial : Edelstahl
Innenmaterial : Edelstahl
Bruttogewicht (kg): 4
Zubehör : 10209331
Geräteart : Neutralelemente
Gerätetyp : Standgerät
Baureihe Tiefe : 650
Unterbau : offen
Nummer GTIN Nummer : 4059395095074
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 455,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,15*
€ 652,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,23*
€ 648,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,60*
€ 627,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,17*
€ 599,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,40*
€ 541,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.