Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinterer Spritzschutz Elektro Vaporgrill 700mm Ready 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinterer Spritzschutz Elektro Vaporgrill 700mm Ready 600
Hinterer Spritzschutz Elektro Vaporgrill 700mm Ready 600
Artikel-Nr.:
     2102-10209024
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     10209024
EAN/GTIN:
     4059395038125
Suchbegriffe:
Vapor-Grill
Vaporgrill
Hinterer Spritzschutz Elektro Vaporgrill 700mm Ready 600

  • Hinterer Spritzschutz für Vaporgrill
  • Serie Ready 600
  • Breite 700 mm

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Thermik Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,08*
€ 229,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,29*
€ 228,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,52*
€ 223,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,67*
€ 216,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,03*
€ 182,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.