Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Unterschrank, offen, 105cm breit für Serie Ready 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Unterschrank, offen, 105cm breit für Serie Ready 700
KBS Unterschrank, offen, 105cm breit für Serie Ready 700
Artikel-Nr.:
     2102-10209015
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     10209015
EAN/GTIN:
     4059395104035
Suchbegriffe:
Gastronomie-Arbeitsschrank
gastronomie arbeitsschrank

Unterschrank, offen, 105cm breit für Serie Ready 700


Unterschrank, offen, 105cm breit, für Serie Ready 700


Aussenmaterial : Edelstahl
Innenmaterial : Edelstahl
Bruttogewicht (kg): 14,9
Zubehör : 10309006,10309007,10309005,10509032,10209010
Geräteart : Zubehör
Baureihe Tiefe : 700
Unterbau : offen
Nummer GTIN Nummer : 4059395104035
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 490,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,58*
€ 703,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,96*
€ 699,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,00*
€ 674,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,63*
€ 644,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,14*
€ 583,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.