Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Elektro-Fritteuse 2x 8 Liter Becken - Tischgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Elektro-Fritteuse 2x 8 Liter Becken - Tischgerät
KBS Elektro-Fritteuse 2x 8 Liter Becken - Tischgerät
Artikel-Nr.:
     2102-10114002
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     10114002
EAN/GTIN:
     4059395015041
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Tisch-Friteuse
Tisch-Fritteuse

Elektro-Fritteuse 2x 8 Liter Becken - Tischgerät



Elektro-Fritteuse 2x 8 Liter Becken - Tischgerät


  • Elektro-Fritteuse
  • Edelstahlkorpus
  • 2 Becken je 8 Liter
  • Kaltzone im Becken für verlängerte Standzeit des Frittieröls
  • Kippbare Heizelemente
  • Sicherheitsthermostat
  • Überlaufschutz durch Schaumbremsezone
  • Frontseitiger Ölablasshahn
  • Lieferung inklusive Korb und Deckel
  • Auftischgerät: vorbereitet für die Befestigung auf Unterschrankmodul

Aufstellart/Montage : Auftisch
Beckenanzahl : 2
Aussenmaterial : Edelstahl
Temperatur von C° : +100
Temperatur bis C° : +190
Anschlusswert in kW : 12
Anschlusswert in Volt : 400
Bruttogewicht (kg): 25,5
Zubehör : 10109000,10209007,10209008,10209015
Geräteart : Fritteusen
Gerätetyp : Tischgerät
Baureihe Tiefe : 600
Betriebsart : Elektro
Kaltzone : ja
Heizzonen : 1
Heizelemente : kippbar
Ablasshahn : ja
Becken_Tiegelmaterial (Liter): 16
Nummer GTIN Nummer : 4059395015041
Kapazität in Liter : 8


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Tischfriteuse, Tischfritteuse, friteuse 8 liter, friteuse, Friteuse Fritteuse Tisch-Friteuse Tisch-Fritteuse Tischfriteuse Tischfritteuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.165,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.466,73*
€ 2.935,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.392,64*
€ 2.847,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.272,20*
€ 2.703,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.214,52*
€ 2.635,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.165,28*
€ 2.576,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.