Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Neutralelement 350 mm breit ohne Schublade Ready 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Neutralelement 350 mm breit ohne Schublade Ready 600
KBS Neutralelement 350 mm breit ohne Schublade Ready 600
Artikel-Nr.:
     2102-10109011
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     10109011
EAN/GTIN:
     4059395015157
Suchbegriffe:
Gastronomie-Neutralelement

Neutralelement 350 mm breit ohne Schublade Ready 600


Neutralelement 350 mm breit, ohne Schublade für Ready 600 als Unterbau. Korpus aus Edelstahl, inklusive 4 Stellfüßen für Auftischstellung zum Ausgleich von Unebenheiten. Vorbereitet für die Befestigung auf Unterschrankmodul.


  • Edelstahlkorpus
  • Ohne Schublade
  • Inklusive 4 Stellfüße für Auftischaufstellung
  • Vorbereitet für die Befestigung auf Unterschrankmodul

Aussenmaterial : Edelstahl
Innenmaterial : Edelstahl
Bruttogewicht (kg): 10
Zubehör : 10209021,10109000
Geräteart : Neutralelemente
Gerätetyp : Standgerät
Baureihe Tiefe : 600
Nummer GTIN Nummer : 4059395015157


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 317,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,39*
€ 459,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,51*
€ 457,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,28*
€ 447,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,22*
€ 429,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,66*
€ 378,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.