Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchrolle AG-072, weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Handtuchrolle AG-072, hochweiss
Handtuchrolle AG-072, hochweiss
Artikel-Nr.:
     2098-AG-072
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     AG-072
EAN/GTIN:
     4260038110942
Suchbegriffe:
Handtuchpapierrollen
Putztuchrollen
Innenzugrollen
Papierhandtuchrollen

Handtuchrolle AG-072, 20cm, weiss

  • 100 % Zellstoffpapier, mit Spezialkern, geprägt, verleimt
  • Farbe: hochweiss
  • Anzahl Lagen: 2
  • Kern: 3,9 cm
  • Rollenhöhe: 20 cm
  • Rollendurchmesser: ca. 19 cm
  • Inhalt/Packung: 6 Rollen
  • Rollen nur für markenfreie Spendersysteme !!
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiss
Anzahl Lagen:
2
Rollenhöhe:
20cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2098
699
€ 8,95*
ab € 26,54*
€ 43,46*
4 Tage
6
€ 6,99*
ab € 32,60*
€ 46,31*
Preise: Lager 2098
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,46*
€ 51,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,80*
€ 50,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,05*
€ 47,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,27*
€ 46,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,52*
€ 45,84
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 35,01*
€ 41,66
pro Packung
ab 44 Packungen
€ 31,50*
€ 37,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,54*
€ 31,58
pro Packung
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 4,42334* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 2098
Versand: Lager 2098
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 8,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2098
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Plock
ST-216
ab € 19,54*
Sonstiges
Plock
AG-871
ab € 28,52*
Sonstiges
Plock
AG-300
ab € 40,67*
Sonstiges
Plock
SY-66871
ab € 19,63*
Sonstiges
Plock
ST-2045
ab € 6,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.