Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTF846-A - VGA 8" TFT - Video - Audio [LED-Backlight] (ohne TS)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-979
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     CTF846-A-VGA
EAN/GTIN:
     0613165214337
Neu ab 30.08.2022:
- 1000 nits (cd/m²) anstatt 600

Neu : LED-Backlight-Technologie, mit der die Farbsättigung optimiert und eine besonders helle und leuchtende Darstellung ermöglicht wird. Die Skala darstellbarer Farbnuancen wird durch die neue Technologie um rund 45% vergrößert. Herkömmliche LCDs basieren auf einer Hintergrundbeleuchtung mit Kaltkathodenröhren (CCFL), die in der Regel eine 72%ige Abdeckung der festgelegten Standard-Farbskala des NTSC (National Television Systems Committee) ermöglichen. Mit der LED-Backlight-Technologie können hingegen 104 % des NTSC-Farbraumes abgebildet werden. Die Darstellung einer breiten Farbpalette und realistischer Bildsequenzen sind elementare Qualitätsmerkmale im Display-Bereich.

Unterschied von CTF846-A zu CTF846 : Kein AutoDimmer, Kein USB-Hub, 12V statt 12/24VDC !

Das neue CTF-846-A TFT-Display (Nachfolger des CTF845/MM500 Modells) ist die neueste Entwicklung von CarTFT.com und glänz mit allerlei Features. In jedem Fall ist es die ideale Anzeige- und Bedieninstrument für Ihren Laptop oder CarPC und HTPC. Die brilliante VGA-Anzeige sorgt für maximale Lesbarkeit und Bildschärfe.

Das Gerät verfügt u.a. über einen eingebauten Lautsprecher und einem Rückfahrkameraeingang.

Netz-Adapter für zuhause und KFZ-Zigaretten-Anzünder gehören ebenso zum Lieferumfang, wie die Infrarot-Fernbedienung und das extralange (2,5 Meter) All-In-One Anschlusskabel.

Das CTF-846-A kann an jeden PC/MAC mit VGA-Anschluss angeschlossen werden.



Weitere Informationen:
Bildgröße:
8" digital
Bildverhältnis:
4:3 wide TFT screen
Dot Resolution:
2400x600= 1,440,000 dots
Physical Resolution:
800x600
Supported Resolutions:
640x480-1920x1080
Color configuration:
RGB stripe
Power input:
DC 12VDC
Power consumption:
max. 10W
Video system:
3x Video inputs (PAL/NTSC), 1x VGA input
Dimensions:
Display Case : 232mm x 162mm x 36mm , Display : 162 x 122 mm
Video input signal:
1.0Vp-p, composite video
Brightness:
1000 cd/m²
Contrast:
500:1
Vibration:
IEC68-2-6
Operating Temperature:
-30° bis 85°C
Features:
Full function OSD control (englisch)
Features 2:
Eingebauter Lautsprecher
Features 3:
Auto Power On/Off
Features 4:
VESA-Bohrungen + Metallschiene
Features 5:
Automatische Umschaltung auf Rückfahrkamera (Signal-Autosensing auf AV3)
Lieferumfang:
- 8" VGA TFT mit Video/Audio-Untersützung
Lieferumfang 2:
- Infrarot Fernbedienung
Lieferumfang 3:
- Dash Monitor-Halterung
Lieferumfang 4:
- VGA/Video/Audio-Anschlusskabel (all-in-one !) 2,5 m Länge
Lieferumfang 5:
- Netzteil f. Anschluss an 230V Steckdose
Lieferumfang 6:
- Zigarettenanzünder-Adapter
Lieferumfang 7:
- Handbuch
Gewicht:
2.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,99*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 244,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 295,47*
€ 351,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 292,59*
€ 348,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 275,92*
€ 328,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 269,49*
€ 320,69
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 244,99*
€ 291,54
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CarTFT.com
CTF-AIO03
ab € 23,12*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-AIO5
ab € 38,51*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-AIO-V20
ab € 23,09*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-1024
ab € 24,25*
Zubehör
CarTFT.com
URM55
ab € 9,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.