Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 2072
>
Mini-TFT Displays
>
VGA Touchscreen
>
Artikel
CTF846-A - VGA 8" TFT - Touchscreen USB - Video - Audio [LED-Backlight]
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2072-924
Hersteller:
CarTFT.com
Herst.-Nr.:
CTF846-A
EAN/GTIN:
0613165214139
Neu ab 30.08.2022:
- 1000 nits (cd/m²) anstatt 600
Neu :
LED-Backlight-Technologie, mit der die Farbsättigung optimiert und eine besonders helle und leuchtende Darstellung ermöglicht wird. Die Skala darstellbarer Farbnuancen wird durch die neue Technologie um rund 45% vergrößert. Herkömmliche LCDs basieren auf einer Hintergrundbeleuchtung mit Kaltkathodenröhren (CCFL), die in der Regel eine 72%ige Abdeckung der festgelegten Standard-Farbskala des NTSC (National Television Systems Committee) ermöglichen. Mit der LED-Backlight-Technologie können hingegen 104 % des NTSC-Farbraumes abgebildet werden. Die Darstellung einer breiten Farbpalette und realistischer Bildsequenzen sind elementare Qualitätsmerkmale im Display-Bereich.
Unterschied von CTF846-A zu CTF846 : Kein AutoDimmer, Kein USB-Hub, 12V statt 12/24VDC ! 4-wire statt 5-wire Touchscreen.
Das neue CTF-846-A TFT-Display (Nachfolger des CTF845/MM500 Modells) ist die neueste Entwicklung von CarTFT.com und glänz mit allerlei Features. In jedem Fall ist es die ideale Anzeige- und Bedieninstrument für Ihren Laptop oder CarPC und HTPC. Über die Touchscreen-Funktion lässt sich Ihr Computer komfortabel mit den Fingern bedienen. Die brilliante VGA-Anzeige sorgt für maximale Lesbarkeit und Bildschärfe.
Das Gerät verfügt u.a. über einen eingebauten Lautsprecher und einem Rückfahrkameraeingang.
Netz-Adapter für zuhause und KFZ-Zigaretten-Anzünder gehören ebenso zum Lieferumfang, wie die Infrarot-Fernbedienung und das extralange (2,5 Meter) All-In-One Anschlusskabel.
Das CTF-846A kann an jeden PC/MAC mit VGA- und USB-Anschluss angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Bildgröße:
8" digital
Bildverhältnis:
4:3 wide TFT screen
Dot Resolution:
2400x600= 1,440,000 dots
Physical Resolution:
800x600
Supported Resolutions:
640x480-1920x1080
Color configuration:
RGB stripe
Power input:
DC 12VDC
Power consumption:
max. 10W
Video system:
3x Video inputs (PAL/NTSC), 1x VGA input
Dimensions:
Display Case : 232mm x 162mm x 36mm , Display : 162 x 122 mm
Video input signal:
1.0Vp-p, composite video
Brightness:
1000 cd/m²
Contrast:
500:1
Vibration:
IEC68-2-6
Operating Temperature:
-30° bis 85°C
Features:
Full function OSD control (englisch)
Features 2:
Eingebauter Lautsprecher
Features 3:
Auto Power On/Off
Features 4:
VESA-Bohrungen (75 mm) + Metallschiene
Features 5:
LED-Hintergrundbeleuchtung
Features 6:
Automatische Umschaltung auf Rückfahrkamera (Signal-Autosensing auf AV3)
Lieferumfang:
- 8" VGA Touchscreen TFT mit Video/Audio-Untersützung
Lieferumfang 2:
- Infrarot Fernbedienung
Lieferumfang 3:
- Dash Monitor-Halterung
Lieferumfang 4:
- VGA/Video/Audio/Touchscreen-Anschlusskabel (all-in-one !) 2,5 m Länge
Lieferumfang 5:
- Netzteil f. Anschluss an 230V Steckdose
Lieferumfang 6:
- Zigarettenanzünder-Adapter
Lieferumfang 7:
- Touchscreen Treiber-CD
Lieferumfang 8:
- Touchscreen Bedienstift
Lieferumfang 9:
- Handbuch
Gewicht:
2.2 kg
... >
Lager 2072
>
Mini-TFT Displays
>
VGA Touchscreen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 333,74*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 276,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 333,74*
€ 397,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 326,90*
€ 389,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 308,37*
€ 366,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 299,76*
€ 356,71
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 276,61*
€ 329,17
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
All-In-One Anschlusskabel für CTF-, MM-, MH- TFT Displays - 30cm -
CarTFT.com
CTF-AIO03
€ 32,52*
Zubehör
All-In-One Anschlusskabel für CTF-, MM-, MH- TFT Displays - 5m -
CarTFT.com
CTF-AIO5
€ 53,53*
Zubehör
All-In-One Verlängerungskabel für CTF-, MM-, MH- TFT Displays - 2m -
CarTFT.com
CTF-AIO-V20
€ 32,67*
Zubehör
Bildschirmaufnahme für CTF-Display-Serie (zur Montage auf fahrzeugspezifischem Unterbau) [Advanced]
CarTFT.com
CTF-1024
€ 33,60*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.