|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2072-775 Herst.-Nr.: CTF-775 EAN/GTIN: 0613165213477 |
| |
|
|  |  |
 | Die direkte Audio-Anbindung an Ihr Autoradio sorgt für beste Sound-Qualität ohne Einbußen wie etwa bei FM Modulatoren oder Kassettenadaptern. Steuern Sie Ihren CarPC oder Laptop direkt über Ihr Autoradio - wechseln Sie zwischen Playlists, Genres, Interpreten, Alben oder Favoriten. Wählen Sie zwischen verschiedenen Plugins für WinAMP, Windows Media Player oder anderer Multimedia-Software. Schließen Sie das Gerät an die Rückseite Ihres Autoradios an und verbinden Sie es über USB mit Ihrem CarPC und schon geht es los. Spielen Sie Ihre Musik direkt über Ihr Car-Hifi-System ab ! USB macht die Verbindung zu jedem modernen PC oder Laptop einfach. Ein Kabel genügt zum Anschluss !
Die einfache Installation stellt sicher, daß das einzige was Sie tun müssen das Herausziehen des Autoradios ist. Alles weitere ist Plug and Play ! Auch wenn Sie die Software nicht nutzen, können Sie den Adapter als Universal-AUX-Adapter verwenden. Verbinden Sie nur den Klinkenstecker mit einer Audioquelle und fertig !
Handbuch/Treiber online : Hier
MWI Interface Software : Hier
Weitere Informationen:  |  | Kompabilität mit Werksradio: | - Renault 1998-2005 (ab 2000 nur SPDIF möglich), | Lieferumfang: | - Car2PC Adapter CAR2PC-REN, - Anschlusskabel für Autoradio Chrysler (REN), - USB/3.55mm Klinke Anschlusskabel für PC, - TreiberCD | Gewicht: | 0.2 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |