Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOUCHSCREEN-KIT USB 7"


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-607
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     CTF-607
EAN/GTIN:
     0613165212814
TOUCHSCREEN-KIT 7"
Nachrüst/Reperatur-Kit bestehend aus :
- 7" Touchscreen-Glas
- USB Controller
- USB Anschlusskabel
- Maße :
Höhe: 104 mm
Breite: 165 mm
Stärke/Tiefe: 1,4mm
Sichtbarer Bereich: 154x93mm
Passend für z.b. MM400, CTF400, CTF700, etc...


Passend auf für Asus Eee-PC.

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 43,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,38*
€ 74,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,32*
€ 71,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,07*
€ 64,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,94*
€ 59,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,31*
€ 58,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,78*
€ 52,10
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.