Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wireless LAN / Bluetooth M.2 [Intel Wireless-AC 3165 Combo]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-423
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     AC3165
EAN/GTIN:
     0613165222356
2nd Generation 802.11ac, dual band, 1x1, Wi-Fi + Bluetooth* adapter lets you move at the speed of life with faster speeds (up to 433 Mbps1), higher capacity, and better reliability. Combined with Intel ® Core™ processors, the Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 dramatically reshapes your connected experience at work, home or on the go.

Features and Benefits
3x Faster Wi-Fi 1
Less time waiting, more time doing and enjoying. 802.11ac 1x1 Wi-Fi delivers 3x faster speeds than 1x1 802.11n (up to 433 Mbps) for faster downloads, higher quality video streaming, gaming, music and more.

More capacity for more devices
802.11ac 80Mhz channels support 3x more data capacity than 802.11n for supporting more devices streaming more data simultaneously.

Bluetooth 4.2 Smart Ready (Low Energy)
Dual mode Bluetooth 4.2® connects to the newest low energy Bluetooth® products as well as your familiar devices, such as headsets, keyboard, mice and more.

Compatible with previous gen Wi-Fi
802.11ac is backward compatible with 802.11a/b/g/n Wi-Fi devices and hotspots.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 24,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,74*
€ 41,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,02*
€ 40,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,66*
€ 37,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,95*
€ 34,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,83*
€ 33,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,25*
€ 28,86
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CarTFT.com
CTF-2198
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.