Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GlobalSat KT-520 GPS Tracker (LTE-M/Kineis)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-3593
Hersteller:
     Globalsat Technology
Herst.-Nr.:
     KT-520
EAN/GTIN:
     0613165234908
Suchbegriffe:
Fahrzeug Ortung
GPS KFZ Ortung
GPS Ortung
GPS Tracker
KT-520M ist ein GPS-Tracker mit LTE-M- und Kineis-Satellitenkonnektivität. Dieses Gerät wird verwendet, um Fahrzeuge/Anlagen zu lokalisieren, die zwischen verschiedenen Standorten fahren, und die Standortinformationen über LTE-M oder den Kineis-Satelliten zu übertragen, wenn keine LTE-M-Abdeckung besteht.
  • LTE-M-Kommunikation
  • Kineis-Satellitenkonnektivität
  • Integrierte GNSS-Lösung
  • Eingebauter 3-Achsen-Beschleunigungsmesser zur Bewegungserkennung
  • Das Gerät wird von einem nicht wiederaufladbaren Akku der Größe SAFT D mit 17 Ah betrieben
  • Erwartete Batterielebensdauer von 5 Jahren basierend auf 12 Nachrichten über LTE-M oder 20 Nachrichten über Kineis pro Tag
  • Das Gerät muss bei einer Umgebungstemperatur zwischen -20℃ und +55℃ betrieben werden.
  • Wartungsfreies Design.
  • Konfigurierbarer periodischer Bericht.
  • Das Gerät soll den verbleibenden Batteriestand messen oder schätzen.
  • Es ist möglich, die Geräte-Firmware über LTE-M zu aktualisieren.
  • Gewicht: ca. 280g
  • Abmessungen: 84,5 x 130,8 x 44 mm
  • Eindringschutz: IP69K


Weitere Informationen:
LTE-M Connectivity:
SIMCom LTE-M module
Kineis Connectivity:
Kineis KIM1 module
LTE-M Antenna:
Internal Antenna
Kineis Antenna:
Internal Antenna (400MHz)
Transmission Frequency:
Kineis @ 401MHz center frequency
Bandwidth:
4 MHz
Output Power:
1000mW
BLE:
Built-in BLE chipset
GNSS:
High sensitivity GNSS solution
G-Sensor:
3-axis accelerometer
Battery:
SAFT LS-33600 D size 17Ah non-rechargeable battery
Operation Temperature:
-20℃ ~ +55℃
Button:
1 Button
LED:
1 RGB LED
Weight:
Estimated Weight 270g
Dimensions:
W 84.5 x L 130.8 x D 44.0 mm
Ingress Protection:
IP69K
Impact Protection:
IK10
Certification:
 FCC (TBC),  CE, EMC, Safety (TBC),  WEEE/RoHS (TBC),  IP69K/IK10 (TBC)
Gewicht:
None kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 253,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 319,45*
€ 380,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 311,50*
€ 370,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 295,72*
€ 351,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 282,89*
€ 336,64
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 253,03*
€ 301,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.