| |
|
| Artikel-Nr.: 2072-3506 Herst.-Nr.: GTR-391E EAN/GTIN: 0613165234113 |
| |
|
| | |
| Die GTR-391-Serie ist als langlebiger und multifunktionaler GPS-Tracker mit hocheffizienter Cat-1-LTE-Konnektivität konzipiert, der eine einfache, flexible und skalierbare Migration von 2G und 3G auf 4G ermöglicht. Dank einer breiten Palette an kundenspezifischen Protokollen, branchenüblichen Schnittstellen und Fahrzeugfunktionen (wie RS-232, RS-485, OBDII und CANBus) kann der GTR-391 eine breite Palette von IoT-Anwendungen bedienen, darunter Umweltüberwachung, Anlagenverfolgung und Flottenmanagement und Batteriesysteme. Eigenschaften: - Multiband-LTE-, UMTS/HSPA(+)- und GSM/GPRS/EDGE-Abdeckung
- 820-mAh-Akku
- GNSS
- Kompakte Größe und wasserdichtes IPX7-Design
- Eingebaute hochempfindliche GPS-/Mobilfunkantennen
- Eingebauter Bewegungssensor
- Unterstützungszellen-ID
- Unterstützung mehrerer I/Os:
- ACC-Erkennung - RS-232/RS-485/CANBus-Übertragung (Option: Wählen Sie eine von drei) - Digitaler Eingang für benutzerdefinierte Funktion oder optionale Notruftaste - Konfiguration und Firmware-Update über Over-The-Air
- Unterstützte Kommunikationsprotokolle: TCP/HTTP/HTTPS/SMS
- Installation mit doppelseitigem Klebeband und Klettband
- Perfekte Energieverwaltungskontrolle
- Wärmelösung mit IPX7-Design und wasserdichtem Kabelanschlussx
Zubehör: - Hauptkabel - 8-poliges festverdrahtetes Strom- und I/O-Kabel Weitere Informationen: | | MCU: | STMicroelectronics Solution | External Flash Memory: | 32MB for Data buffer & debug log | GPS: | QUECTEL GNSS Solution | GPS Frequency: | L1 frequency (1575.42 MHz) | GPS Antenna: | Built-in patch ceramics antenna | Cellular Antenna: | Built-in Pi-Fa antenna | Antenna Type: | Built-in patch ceramics antenna | LTE Module: | GTR-391E : Europe, LTE Band 1, 3, 7, 8, 20, 28 (700, 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz), WCDMA Band 1, 8 (900, 2100MHz), GSM/EDGE Band 3, 8 (900, 1800MHz) | Indicator LED: | Red/Green/Orange | Communication Protocol: | TCP/HTTP/HTTPS/ SMS | Transceiver Interface: | RS-232 / RS-485 / CANBus (Choose one of three) | Back-up Battery: | 820mAh rechargeable | Sensor: | Normal mode:, Red blinking: Device is under booting and SIM-PIN not ready, Red solid: SIM PIN Ready but GSM not registered, Yellow solid: GSM registered, but GPRS not connected, Green solid: GSM registered, and GPRS connected, Hiding mode:, Red blinking: Device is under booting, After complete the boot, turn off all LEDs. | G-sensor for Motion detect | SIM Type: | Nano SIM or eSIM | Button: | Reset (short press) | Dimennsions: | 65g / L107.5mm x W38.7mm x H22.8mm | Operating Temperature: | -30°C~85°C, (Storage: -40°C~90°C / 5% ~95% Non-condensing) | Certification: | TBD | External GPS ANT: | MMCX or SMA Connector (HW reserve) | 8 pin I/O:: | Power Input:, 1 - DC +12V ~ +24V, 2 - GND, Ignition (ACC) Input , 3 - Positive trigger, Digital Input , 4 - Negative trigger (Option: Emergency button), RS-232/RS-485/CANBus, 5 - Transmission Input, 6 - Transmission Output, 7 - GND, , , | Gewicht: | 0.6 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |