Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitac MiAi-H8-C4-AF (PCIe-Erweiterung für Echtzeit- und KI-Inferenzbeschleunigung) [aktiv, 4x Hailo-8]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-3468
Hersteller:
     Mitac
Herst.-Nr.:
     MiAi-H8-C4-AF
EAN/GTIN:
     0613165233826
  • 4 x Hailo-8™ KI-Prozessor
  • Unterstützt bis zu 208 TOPs
  • Unterstützen Sie das Hailo-8™ Software Development Kit
  • Passive und aktive Kühlalternativen
  • Industrielles Design mit Festkörperkondensatoren und breiter Temperaturunterstützung



Weitere Informationen:
FORM FACTOR:
PCIe Expansion Card
PROCESSOR:
4X/8X Hailo-8 AI Processor
OTHERS:
PCIe Gen3 X16
POWER INPUT:
4 x Hailo 8™: Max. 42W; Typ. 20W / 8 x Hailo 8™: Max. 74W; Typ. 30W
OPERATING TEMPERATURE:
4 x Hailo 8™: -40 ~ 60°C / 8 x Hailo 8™: -40 ~ 50°C (Passive cooling SKU) / 4 x Hailo 8™: -40 ~ 85°C / 8 x Hailo 8™: -40 ~ 75°C (Active cooling SKU)
OPERATING TEMPERATURE 2:
STORAGE TEMPERATURE
-40 ~ 85°C (-40 ~185°F) 2:
OPERATING HUMIDITY
10% ~ 95% R/H (Non-condensing) 2:
CERTIFICATION
OS SUPPORT:
Ubuntu 22.04 / Linux (support by request)
PACKAGE:
1 x I/O Bracket / 1 x PCIe Card / 1 x Passive Heatsink (For Passive Cooling SKU) / 1 x Passive Heatsink w/ Fan (For Active cooling SKU)
Gewicht:
0.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 762,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 762,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 891,69*
€ 1.061,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 882,33*
€ 1.049,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 841,95*
€ 1.001,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 803,13*
€ 955,72
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 762,48*
€ 907,35
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.