Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EverFocus eNVP-JON-UB-F3000 BoxPC (NVIDIA Jetson Orin Nano 8GB)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-3415
Hersteller:
     Everfocus
Herst.-Nr.:
     eNVP-JON-UB-F3000
EAN/GTIN:
     0613165233321
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
  • Angetrieben von NVIDIA® Jetson Orin™ NX
  • LPDDR5 8 GB
  • Mehrere I/O-Schnittstellenanschlüsse für die Datenerfassung, Gigabit-LAN, USB 3.1, serielle Schnittstelle, CAN-FD
  • Hoher Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 50 °C



Weitere Informationen:
Model name:
eNVP-JOX-UB
Processor:
8/6-core Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64-bit CPU
Main Memory:
Onboard 16GB / 8GB 128-bit LPDDR5
Ethernet:
2 x GbE LAN, RJ45
Expansion Slot:
1 x SIM card slot 1 x Micro SD slot
Power Supply:
12 VDC, Max. 25W (with Fan)
Dimensions (W x D x H):
4.4“ x 4.0“ x 2.38“ (114 x 102 x 60.7 mm)
Gross Weight:
0.65 kg
Operating Temperature:
-4 °F ~ 122 °F (-20 °C ~ 50 °C)
Storage Temperature:
-40 °F ~ 176 °F (-40 °C ~ 85 °C)
Storage Humidity:
10% ~ 95% relative humidity, non-condensing
Certification:
CE, FCC
Gewicht:
2.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Slot-In PC, box pc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.122,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1.122,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.302,21*
€ 1.549,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.280,33*
€ 1.523,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.214,75*
€ 1.445,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.162,34*
€ 1.383,18
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.122,26*
€ 1.335,49
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.