Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIA AMOS-3007-1Q15A0 Industrie-PC/CarPC (1.5GHz Intel Atom, 9-36VDC, 2x LAN, -20° bis 70°C Erweiterter Temperaturbereich) [LÜFTERLOS]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-3393
Hersteller:
     VIA
Herst.-Nr.:
     AMOS-3007
EAN/GTIN:
     0613165233192
Suchbegriffe:
Industrie-PC
industrie-pc atom
industrie-pc
Beschleunigen Sie Ihre Industrie- und Enterprise-Edge-Bereitstellungen mit dem VIA AMOS-3007. Angetrieben von einem leistungsstarken, lüfterlosen 1,5 GHz Intel® Atom® Quad-Core-Prozessor, bietet dieses robuste eingebettete System eine vielseitige und äußerst zuverlässige Lösung für die anspruchsvollsten Außen- und Innenumgebungen.

Der umfangreiche E/A-Funktionsumfang des Systems ermöglicht flexible Konfigurationen für eine Vielzahl von Anwendungen zur Überwachung von Industrieanlagen, Datenvisualisierung, Prozessautomatisierung und Gebäudemanagement. Dual-Screen-Unterstützung, Dual-Gigabit-Ethernet und optionale Wi-Fi- und 4G/5G-Module verbessern die Systemfunktionalität weiter.

Hardware
Angetrieben von einem lüfterlosen 1,5-GHz-Intel®-Atom®-Quad-Core-Prozessor, bietet das robuste Embedded-System VIA AMOS-3007 eine fortschrittliche Leistung für eine Vielzahl von Rechen-, Informationsanzeige-, Industrial IoT-, Flottenmanagement- und verwandten Edge-Anwendungsfällen.

Mit seinem robusten, ultrakompakten Formfaktor von nur 170 mm (B) x 48,5 mm (H) x 126 mm (T) und Wand- und VESA-Montageoptionen kann der VIA AMOS-3007 selbst an Orten mit beengten Platzverhältnissen problemlos eingesetzt werden. Sein großer Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 70 °C gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb in den anspruchsvollsten Umgebungen.

Umfassende Unterstützung für moderne und ältere Peripheriegeräte und Displays wird durch das reichhaltige E/A-Funktionsset des Systems bereitgestellt, das zwei Gigabit-Ethernet-, zwei USB 3.0-, zwei sperrbare USB 2.0-, zwei RS-232/422/485-COM- und einen DIO-Port für 8-Bit-GPIO sowie zwei HDMI-Anschlüsse, die Dual-Displays unterstützen. Zu den internen Erweiterungsoptionen gehören drei M.2-Steckplätze für SATA-Speicher und drahtlose Erweiterungsmodule, ein SIM-Kartensteckplatz und ein DDR4-SODIMM-Steckplatz, der bis zu 32 GB Speicher unterstützt.

Das robuste Embedded-System VIA AMOS-3007 ist zusammen mit optionalen Wi-Fi- und Bluetooth-, 4G-LTE- und 4G-LTE- und GPS-M.2-Modulen erhältlich.

Software
Das VIA AMOS-3007 ist mit Microsoft® Windows® 10, Microsoft® Windows® 11 und den gängigsten Linux-Distributionen kompatibel.

Anwendungen
Mit seinem robusten Design, umfangreichen Netzwerkverbindungsoptionen und einer Vielzahl erweiterbarer E/A-Optionen ist der VIA AMOS-3007 die ideale Lösung für eine breite Palette von Embedded-IoT- und Machine-to-Machine-Anwendungen.

Nachfolger zu AMOS-3005


Weitere Informationen:
Processor:
1.5GHz Intel® Atom® Quad Core Processor
BIOS:
AMI BIOS, 256Mbit Flash Memory
System Memory:
1 DDR4 SODIMM Socket Up to 32GB memory size
Storage:
1 M.2 slot for storage (SATA) , 1 SATA w/ power connector for 2.5" SSD
Graphics:
Integrated Intel Graphic Gen 11-Low Power , Supports OpenCL*1.2, OpenGL 4.5, OpenGL-ES 3.2, Vulkan v1.1, DirectX
Audio:
Realtek ALC888S-VD2-GR High Definition Audio Codec
Display I/O:
2 HDMI ports Supports dual display
USB:
2 USB 3.0 ports, , 2 Lockable USB 2.0 ports
LAN:
2 Realtek RTL8111H-CG Gigabit Ethernet controllers
COM:
Integrated in Fintek F81216ED
Expansion I/O:
1 M.2 slot for Wi-Fi, , 1 M.2 slot for LTE, 1 x SIM card slot
Front Panel I/O:
2 Lockable USB 2.0 ports , 2 COM ports for RS-232/422/485 , 1 Red LED for HDD activity , 1 Green LED for power status , 1 Power Button , 4 Antenna holes for LTE & Wi-Fi
Back Panel I/O:
2 HDMI ports , 2 USB 3.0 ports , 2 Gigabit Ethernet ports , 1 DIO port for 8-bit GPIO , 2 Audio jacks: Line-out and Mic-in , 1 2-pole Phoenix DC jack
Power Supply:
9 ~ 36V DC-in (typical: xxxW)
Operating System:
Windows 10/11, Linux
Power Management:
Wake-on LAN, keyboard wake-up, RTC power-on, system power management, AC power failure recovery, Watch Dog timer (System reset; programmable 1-255 sec)
Operating Temperature:
-20°C ~ 70°C (with qualified industrial grade M.2 SSD)
Operating Humidity:
0% ~ 95% (relative humidity; non-condensing)
Storage Temperature:
-20°C ~ 70°C
Vibration Loading During Operation:
With M.2 Flash Drive: 3Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~500Hz, 1hr/axis
Mounting:
Wall/VESA mountable
Dimensions:
170mm(W) x 48.5mm(H) x 126mm(D) (6.69" x 1.90" x 4.96")
Weight:
1kg (2.2lbs)
Compliance:
CE, FCC, UKCA (w/o LTE & Wi-Fi), pre-scan for E-Mark
Gewicht:
2.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 652,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 652,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 758,37*
€ 902,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 752,22*
€ 895,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 713,79*
€ 849,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 682,89*
€ 812,64
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 652,48*
€ 776,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.