Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EverFocus AMRC-ORN BoxPC (NVIDIA Orin NX 8GB)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-3388
Hersteller:
     Everfocus
Herst.-Nr.:
     AMRC-ORN
EAN/GTIN:
     0613165233130
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
  • Basiert auf NVIDIA Jetson Orin NX 8G/16G DDR SOM-Modul
  • M.2 M Key 2280-Steckplatz mit PCIe Gen3 x4-Signal
  • M12 X-codierter Gigabit-Ethernet-Anschluss x 3
  • CAN-FD-Schnittstelle mit Isolationsfunktion x 2
  • Stellt einen 7-Kanal-Zeitsynchronisationsausgang für einen externen Sensor bereit
  • GMSL2-Kamera FAKRA Z-Code-Schnittstelle mit Frame-Sync x 4
  • HMTD Base-T1-Ethernet-Anschluss für Festkörper-3D-LiDAR x 4/8, Radar und Kamera



Weitere Informationen:
Processor:
NVIDIA Jetson Orin NX 8G/16G DDR SOM module
GPU capacity:
ONX16GB: 1024 NVIDIA CUDA cores, 32 Tensor cores, 918MHz ONX 8GB: 1024 NVIDIA CUDA cores, 32 Tensor cores, 765MHz
CPU:
ONX 16GB: Eight-core Cortex A78AE ARMv8.2, 64-bit ONX 8GB: Six-core Cortex A78AE ARMv8.2, 64-bit
AI Performance:
ONX 16GB: Up to 100(Sparse) INT8 TOPs and 50(Dense) INT8 TOPs ONX 8GB: Up to 70(Sparse) INT8 TOPs and 35(Dense) INT8 TOPs
Deep Learning Acceleration:
ONX 16G: 2x NVDLA, maximum frequency up to 614MHz, 20 TOPs (Sparse INT8) ONX 8G: 1x NVDLA, maximum frequency up to 610MHz, 20 TOPs (Sparse INT8)
Internal Memory:
NX 16GB: 16GB 128-bit LPDDR5 DRAM, 102GB/s ONX 8GB: 8GB 128-bit LPDDR5 DRAM, 102GB/s
M12X Coded:
M12 X-coded GbE Ethernet ports x 3
HDMI interface:
HDMI 2.0a/b x 1
USB Port:
USB 3.2 Gen1 typa A x 4
ANT 1/2:
FAKRA C code connector for Wi-Fi x 2
48pin CMC lockable connector:
Multi-channel interface for robotic: 4pin 9-36VDC ignition power input, 1x ACC trigger input for power on Microphone input x1, Speaker output with 10W amplifier x1 PWM GPIO, 2x CAN H/L interface with isolation x3 FAN control output x 1, RS232(TXD/RXD/CTS/RTS) x 1 1x Recovery, 1x Reset, 1x PWR_BTN
32pin CMC lockable connector:
PPS + ToD syncout for external sensor x7 12V/3.5A Power output for external sensor x2
FAKRA Z code (left side):
GMSL 2 camera FAKRA Z code interface with frame sync x 4
GSM radio 1/2/3:
Max. FAKRA D coded connector for 4G/5G x 3
HMTD 1/2:
1G Base-T1 Ethernet ports x 8
OTG USB:
micro-USB for recovery BSP x 1
Ignition Feature:
Power on delay: 10 sec (default) Power off delay: 3 min (default)
Input power range:
9-36Vdc± 5%
Power consumption:
100W (full loading) ONX 8G/16G SOM module: default 20W Thermal dissipation: Passive (default), Active (Optional)
Enclosure:
IP40 design, Aluminum
Dimension (mm):
186 x 140 x 86mm (7.32 x 5.51 x 3.385 inch)
Mounting / Installation:
Wall mount
Operating Temperature:
-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Operating Humidity:
Approx. 95% @40 (non-condensing)
Storage Temperature:
-40 to 85°C (-40°F to 185°F)
Vibration:
IEC 60068-2-64: 5Grms, 5-500Hz, 3 axes
Shock:
Operating: 3G, half sine, 11ms duration
EMI:
CE (EN 55032, EN 55035) & FCC class A (ANSI C63.4, 4a)
EMS (TBC):
IEC 61000-4-2 ESD: ± 15kV Air, ± 8kV contact IEC 61000-4-3 RS: 80M~1000MHz, 3V/m(rms), 80% AM (1kHz) IEC 61000-4-4 EFT: Power port ± 1KV, Data port ± 0.5kV IEC 61000-4-5 Surge: Power port L-L ± 1kV, L-G ± 4kV, Data port ± 4kV IEC 61000-4-6 CS: 0.15M~10MHz 3Vrms, 10M~30MHz 3-1Vrms, 30M~80M 1Vrms 80% AM 1kHz IEC 61000-4-8 PFMF: 50/60Hz, 1A/m
Gewicht:
2.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Slot-In PC, box pc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.718,37*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4.718,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.183,67*
€ 6.168,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.104,78*
€ 6.074,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.877,97*
€ 5.804,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.718,37*
€ 5.614,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.