Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jetway HPC270C-DCP1135G7 Panel-PC (Intel Tiger Lake i5-1135G7) [27" Capacitive Touch Panel TFT, 12-36V DC-in]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-3380
Hersteller:
     Jetway
Herst.-Nr.:
     HPC270C-DCP1135G7
EAN/GTIN:
     0613165233093
Suchbegriffe:
Industrie-PC
industrie-pc i5
industrie-pc
  • 27,0" 300-Nits-TFT-LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung
  • LG In-Cell 10-Punkte Multi Capacitive Touch
  • Ein echtes flaches und schlankes Design, klares Bild, unterstützt die Eliminierung von Deckglas
  • Unterstützung für einfache HDD- und DARM-Installation
  • Kabelloses Design unterstützen
  • Unterstützt 12–36 V DC-Eingang, mit elektrischer Überlastung (EOS), OVP-Design



Weitere Informationen:
Display:
– Rugged protection, metal front bezel, – 27.0″ With LED Backlight, – 300 nits, – 16.7m display color, – 1920 x 1080 @60Hz resolution, – 178°/178° viewing angle (H/V), – 0.1038 x 0.1038mm pixel pitch, – 16:9 aspect ratio, – 1000:1 contrast ratio, – 13ms response time
Touch Screen:
– Projected capacitive type (LG in-cell Touch), – 597.888 x 336.312mm ±0.2mm active range, – Surface Hardness ≧3H (JIS-5400), – Support High Touch Performance, – Support Strengthened Polarizer for in-TOUCH, – Support High Picture Quality, – Support Low Reflection / Deep Black, – Support No deterioration of PQ caused by TOUCH Film, – Support Low color Shift, – Support Stable Touch without Flash
Case:
– Aluminum panel, – Iron case, – White color, – Spray paint coating requirement,
Main System:
– Intel® Tiger Lake i5-1135G7 2.4GHz/QC processor, – 2* DDR4 SO-DIMM (Max 64GB), – 256MB SPI Flash ROM, – Watchdog Timer 256 levels, 0~255 sec., – OS Support Windows 10/11, Linux
Storage:
– 1* 2.5” SATA HDD, – 1* M.2 M key (2242/2280, PCI-Ex4)
Expansion:
– 1* M.2 E key (2230) for WIFI, – 1* M.2 B key (3042/3052/6570) for 4G/5G Module (4pcs Built in Antenna)
I/O Connector:
– 2* USB3.2 (Gen. 1), – 4* USB2.0, – 2* RS232/422/485, – 2* RS232 (option 16bit GPIO), – 1* HDMI, – 1* AT/ATX Mode Button, – 2* RJ45 (1* Intel® I225-V 2.5GbE, 1* Intel® I219LM GbE), – 1* 12~36V DC-in Locking Jack, – 1* Power button, – 1* 2pin Front Power button
Power Input:
– AC version: 100~240V AC-DC 90W power adapter or, – DC version: 12VDC with over current protection fuse,
Power Consumption:
– 48W
Dimensions:
– 611.20 x 359.18 x 59.00mm
Compliance:
– CE, FCC, Option
Safety:
– Shock: 1ms duration, – Vibration: 5~500Hz/1 Grms,
Temperature:
– Operating: : -10°C ~ 50°C, – Storage: -20°C ~ 70°C
Gewicht:
14.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.299,97*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1.299,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.488,56*
€ 1.771,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.460,17*
€ 1.737,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.387,96*
€ 1.651,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.329,61*
€ 1.582,24
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.299,97*
€ 1.546,96
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.