Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Globalsat BR-355N5 Serieller RS232 GPS Maus/Empfänger (Galileo, QZSS, SBAS)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Globalsat BR-355N5 Serieller RS232 GPS Maus/Empfänger (Galileo, QZSS, SBAS)
Artikel-Nr.:
     2072-3363
Hersteller:
     Globalsat Technology
Herst.-Nr.:
     BR-355N5
EAN/GTIN:
     0613165232928
BR-355N5 verfügt über eine serielle Schnittstelle, eine hohe GNSS-Empfindlichkeit und einen geringen Stromverbrauch. Der BR-355N5 wird von einer hochempfindlichen GNSS-Lösung angetrieben. Der BR-355N5 kann Ihnen selbst in HäuserSchluchten und unter dichtem Laub eine überragende Empfindlichkeit und Leistung bieten. Der BR-355N5 unterstützt 75-Kanal-All-in-View-Tracking. BR-355N5 erfasst und verfolgt Satelliten in kürzester Zeit. as Kabel ermöglicht eine einfache Verlegung zu Ihren Geräten, hinter Dachhimmel und Seitenverkleidungen und endet an einem benutzerdefinierten PS/2-Anschluss.

Im Lieferumfang ist ein Anschlusskabel enthalten für RS232(Daten)+PS/2(Stromversorgung).
  • Hochempfindliche Lösung
  • Sehr hochempfindlicher Chipsatz (Tracking-Empfindlichkeit: -165 dBm)
  • Extrem schnelles TTFF (Time To First Fix) bei niedrigem Signalpegel
  • Unterstützung des NMEA 0183-Datenprotokolls
  • Integrierte Notstromversorgung zum Reservieren von Systemdaten für eine schnelle Satellitenerfassung
  • Eingebaute Patchantenne
  • Superhafter Magnet zur Befestigung am Auto
  • Wasserabweisend und rutschfest auf der Unterseite
  • USB-Schnittstellenanschluss
  • LED-Anzeige für GPS-Fix oder nicht fix

  • ->LED AUS: Empfänger ausgeschaltet
    ->LED EIN: Kein Festnetz, Signalsuche
    ->LED blinkt: Position fixiert




Weitere Informationen:
Chipset:
MediaTek AG3335MN
Frequency:
GPS, Galileo, QZSS, SBAS : L1, 1575.42 MHz C/A code , GLONASS : L1, 1602 MHz , BeiDou : B1, 1561.098 MHz
C/A code:
1.023 MHz chip rate
Channels:
75 track verification channels
Sensitivity:
Tracking: -165 dBm
Accuracy:
3 meters, 2D RMS , 2.5 meters, 2D RMS, SBAS enabled
Velocity:
3 meters, 2D RMS 2.5 meters, 2D RMS, SBAS enabled | 515 meters /second (1000 knots) max
Time:
1us synchronized to GPS time
Default:
WGS-84
Reacquisition:
0.1 sec., average
Hot start:
< 1 sec., average
Cold start:
< 33 sec ,< 15 sec with AGPS
Altitude:
18,000 meters (60,000 feet) max
Acceleration:
Less than 4g
Jerk:
20m/sec
Main power input:
4.5V ~ 6.5V DC input
Power consumption:
42mA @5V
Electrical level:
Output voltage level: 0V ~ 2.85V
Baud rate:
4800 bps, 8 data bits, no parity, 1 stop bit
Output message:
NMEA 0183 GGA, GSA, GSV, RMC ,GLL, VTG, ZDA, GRS, GST
Dimension:
53mm diameter, 19.2mm height
Cable Length:
1.5M
Operating temperature:
-40&#8451; to +85&#8451;
Gewicht:
0.4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 46,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,19*
€ 77,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,03*
€ 75,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,85*
€ 66,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,60*
€ 62,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,65*
€ 61,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,13*
€ 54,89
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.