Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitac ME1-8MQ-4G32G (NXP i.MX8M Prozessor, 2x LAN, HDMI + DisplayPort) [LÜFTERLOS]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-3335
Hersteller:
     Mitac
Herst.-Nr.:
     ME1-8MQ-4G32G
EAN/GTIN:
     0613165232690
  • NXP® i.MX8M Dual Core & Quad Core Prozessor
  • 4GB LPDDR4 Speicher vorinstalliert (1GB / 2GB Optional)
  • 32GB eMMC Speicher vorinstalliert (8GB / 16GB Optional)
  • Unterstützt x2 Giga LAN
  • Unterstützt bis zu 2 Displays per HDMI (4K) + DisplayPort (FHD)
  • Unterstützt x1 Mini PCIe Erweiterung
  • 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x COM Port (x RS232/422/485), 4in-4out GPIO
  • 12V DC Eingang


Weitere Informationen:
CPU:
NXP® i.MX8M Family - 8M Quad (4 x Cortex-A53 @ 1.3GHz) - 8M Dual (2 x Cortex-A53 @ 1.3GHz)
CHIPSET:
i.MX8M SoC Integrated
SYSTEM MEMORY:
LPDDR4 Onboard Memory with Options: 1GB (1200MHz), 2GB (1600MHz), 4GB (1600MHz)
GRAPHICS:
I.MX8 Integrated
STORAGE:
1 x Micro SD card slot (Up to 256GB) / Onboard eMMC with Options for 8GB / 16GB / 32GB
ETHERNET:
1 x Realtek® RTL8111H Giga LAN / 1 x Realtek® RTL8211FD Giga LAN
AUDIO:
Realtek® ALC5660
SIDE I/O:
1 x Micro SD/SIM card slot / 1 x GPIO 10-pin (4in/4out/5V/GND, Terminal Block)
EXPANSION SLOT:
Mini PCIe Full / Half size (PCIe / USB),
INDICATOR:
Power Button / Power LED
FRONT I/O:
1 x USB 2.0, / 1 x RS232 / 422 / 485,
REAR I/O:
1 x HDMI 2.0, / 1 x DisplayPort 1.2, / 2 x RJ-45, / 2 x USB 3.0, / 1 x 3-pin Terminal Block Power Input,
POWER ADAPTER:
DC12V / 3A / 36W adapter
OPERATING TEMPERATURE:
0 ~ 55°C (32 ~131°F)
STORAGE TEMPERATURE:
-20 ~ 70°C (-4 ~158°F)
OPERATING HUMIDITY:
10% ~ 90% R/H (Non-condensing)
STORAGE HUMIDITY:
10% ~ 95% @85°C non-condensing
CERTIFICATION:
CE / FCC Class B
ANTENNA:
2 x SMA Antenna (Optional for WiFi / LTE function)
THERMAL DESIGN:
Fanless & Ventless
MOUNTING:
Wallmount / VESA Mount (75 x 75mm) 2-in-1 Bracket
DIMENSIONS (W X D X H):
140 x 100 x 38.75mm
MATERIAL:
Enclosure: Sheet Metal
OS SUPPORT:
Yocto Sumo (Kernel version 4.14.98) BSP Support / Android 9 Pie (Kernel version 4.14.98) BSP Support / (Remark: Android is suggested for 4G memory MB SKU)
PACKAGE:
1 x Quick Installation Guide / 1 x Embedded System / 1 x Wall Mount Brackets, / 1 x 10P terminal blcok male plug
Gewicht:
2.1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 328,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 392,64*
€ 467,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 386,26*
€ 459,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 368,16*
€ 438,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 354,58*
€ 421,95
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 328,80*
€ 391,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.