Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EverFocus eNVP-JAX-AI-V0008 BoxPC (NVIDIA Jetson AGX Xavier 32GB) [8x POE]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-3330
Hersteller:
     Everfocus
Herst.-Nr.:
     eNVP-JAX-AI-V0008
EAN/GTIN:
     0613165232621
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
  • NVIDIA Jetson® AGX Xavier AI BOX Lüfterlos
  • NVIDIA Carmel Arm® v8.2 64-Bit-CPU mit 8 Kernen
  • 512 NVIDIA CUDA-Kerne und 64 Tensor-Kerne (VoltaTM-Architektur)
  • Onboard 32 GB 256-Bit LPDDR4x 136,5 GB/s
  • Unterstützt PoE-Anschlüsse x 8, Giga-LAN-Anschlüsse x 2
  • Unterstützt M.2 2280M-Schlüssel für NVMe SSD x1
  • Unterstützt SATA-Port x 2, SD-Karte x 1
  • Unterstützt M.2 x 1 3042 oder 3052 B Key für 4G- oder 5G-Modul
  • Unterstützt M.2 x 1 2230 für WiFi/BT-Modul
  • Unterstützt CAN-Bus x 1 / RS232 x 2 (SKU1) /RS232 x1, RS485 x 1 (SKU2)
  • Unterstützt 1 x GPS, 8 x Alarmeingang, 8 x Alarmausgang. Unterstützt 9 V bis 36 V Weitbereichs-DC-Eingang


Weitere Informationen:
Model name:
eNVP-JAX-AI-V0008
Processor:
, 8-core NVIDIA Carmel Arm®v8.2 64-bit CPU
Main Memory:
512-core NVIDIA Volta™ GPU with 64 Tensor Cores
Format:
H.265 / H.264
Video Input:
Based on the installed software EverFocus AiO NVR: up to 8ch
Video Output:
HDMI x 1 (2.0 maximum 3840 x 2160); Display Port x1
Ethernet:
GbE port x 2 POE : 10/100 MbE x 8 /PoE (802.3af with 65W)
WiFi:
, WIFI Support M.2 E-Key (optional)
4G / 5G:
4G / 5G Support M.2 B-Key 3042 or 3052 (optional
Power Supply:
DC 9-36V (3-pin terminal block)
Dimensions (WxDxH):
242 x 177 x 94 mm
Gross Weight:
, 4.5kg
Operating Temperatur:
-40°C ~ 60°C (-40°C ~ 75°C with fan)
Storage Temperature:
-40°C ~ 85°C
Storage Humidity:
10% ~ 90% (non-condensing)
Vibration / Shock:
, MIL-STD-810G, Method 514.7, Category 4 MIL-STD-810G, Method 516.7, Procedure I (Shock)
Certification:
CE/ FCC Class A, according to EN 55032 & EN 55035 [EN50155, UL, BSMI, PSE, other (By Project) ]
Gewicht:
5.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Slot-In PC, box pc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.041,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2.041,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.300,83*
€ 2.737,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.268,64*
€ 2.699,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.158,04*
€ 2.568,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.074,92*
€ 2.469,15
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.041,06*
€ 2.428,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.