Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jetway HPC270C-DCP6305E Panel-PC (Intel Tiger Lake E6305E) [27" Capacitive MultiTouch Panel TFT, IP65, 12-36V DC-in]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-3325
Hersteller:
     Jetway
Herst.-Nr.:
     HPC270C-DCP6305E
EAN/GTIN:
     0613165232614
Suchbegriffe:
Industrie-PC
industrie-pc
  • 27” TFT LCD Display mit 300 nits Helligkeit und LED Hintergrundbeleuchtung
  • LG "in-cell" Kapazitiver 10-Punkt MultiTouch-Screen
  • Ein sehr flaches und schlankes Design, klares Bild, Unterstützung der Eliminierung von Deckglas
  • IP65 Frontabdeckung zum Schutz gegen Wasser und Staub
  • Einfach HDD und DARM installation
  • Kabelloses Design
  • 12~36V DC-Stromeingang Support, with EOS, OVP design



Weitere Informationen:
Front Bezel:
– IP65, NEMA 4 rugged protection, metal front bezel
Display Type:
– 27″ With LED Backlight
Brightness (cd/m²):
– 300 nits
Display Color:
– 16.7M
Resolution:
– 1920 x 1080 @60Hz
Viewing Angle (H/V):
– 178°/178°
Pixel Pitch:
– 0.1038 x 0.1038mm
Aspect Ratio:
– 16:9
Contrast Ratio:
– 1000:1
Response Time:
– 13ms
Type:
– projected capacitive type
Active Range:
– 597.888 x 336.312mm ±0.2mm
Surface Hardness:
– ≧6H (JIS-5400)
Panel Material:
– Aluminum
Case Material:
– Iron case
Color:
– white
Coating Requirement:
– Spray Paint
CPU:
– Intel® Tiger Lake 6305E 1.8GHz/DC processor
RAM:
– 2* DDR4 SO‐DIMM (Max 64GB)
Flash ROM:
– 256MB SPI Flash ROM
Speaker:
– 2* 2W/8Ohm
Watchdog Timer:
– 256 levels, 0~255 sec.
OS Support:
– Windows 10 / 11/Linux
SATA:
– 1* 2.5” SATA HDD
M.2 (M Key):
– 1 * M.2 Socket (2242/2280 PCI-Ex4)
M.2 (E Key):
– 1* M.2 E Key 2230 for WIFI or 3G/4G (Support CNVi) - 1* M.2 B key (3042/3052/6570) for 4G/5G Module (4pcs Built in Antenna)
I/O Ports and Switches:
- 2* USB3.2 (Gen1), - 4* USB2.0, - 2* RS232/422/485, - 2* RS232 (option 16bit GPIO), - 1* HDMI, - 1* AT/ATX Mode Button, - 2* RJ45(1* Intel® I225‐V 2.5GbE, 1* Intel® I219LM GbE), - 1* 12~36V DC‐in Locking Jack, - 1* Power button, - 1* 2pin Front Power button
Input Power:
- AC version: 100~240V AC‐DC 90W power adapter or, - DC version: 12VDC with over current protection fuse
Power Consumption:
– 48W
Case Dimensions:
– 611.20 x 359.18 x59.00mm
Certifications:
– CE, FCC, IP65(Front), Option
Shock:
– 1ms duration
Vibration:
– 5~500Hz/1 Grms
Temperature:
– Operating: -10 ~ 50° C, – Storage: -20 ~ 70° C
Gewicht:
3.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 839,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 839,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 976,27*
€ 1.161,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 970,29*
€ 1.154,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 918,18*
€ 1.092,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 877,60*
€ 1.044,34
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 839,38*
€ 998,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.