Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FleetPC-11-T1000 Car-PC (Intel Core i7-10700TE, NVIDIA Quadro T1000 GPU, 9-48V Automotive Netzteil, 10x LAN, 3x dP, 2x HDMI) [LÜFTERLOS]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-3319
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     ABOX-5210G7-i7
EAN/GTIN:
     0613165232539
Suchbegriffe:
Car-PC
Fahrzeug Computer
car pc
  • Intel 10. Generation i7-10700TE CPU
  • NVIDIA® Quadro® RTX A4500/A2000/3000 & NVIDIA® Quadro® T1000
  • 1920 CUDA Kerne und 240 Tensor Kerne
  • 8x DI, 4x DO und 3x RS-232/422/485
  • 1x M.2 B key, 1x M.2 A-E key & 3 x miniPCIe Erweiterungsoption
  • Zwei "Hot Swap" SATA Schächte mit RAID 0,1,5 unterstützung
  • 9-48V DC Eingang und Betriebstemperatur von: -40~60°C
  • 10x LAN GbE RJ45 (Optional 8x PoE und 8x M12 X coded Anschlüsse)
  • EN 50155 und EN 50121-3-2 Zertifiziert

Die FleetPC-11 Car-PC Modellreihe überzeugt durch hohe Performance und Konnektivität und durch integrierter NVIDIA® Quadro® RTX A4500/A2000/3000 & NVIDIA® Quadro® T1000 Grafik. Durch 10x LAN und Dual Hot Swappable 2.5" Laufwerksschächte (RAID 0/1/5 Support) und internem mSATA/M.2 Anschluss eignet sich das System beispielsweise hervorragend für digitale IP-Video-Aufzeichnungsanwendungen (Polizei, u.ä.), aber auch für rechenintensive KI/AI-Anwendungen.

3x Mini-PCIe Steckplätze erlauben maximale Erweiterungsmöglichkeiten wie z.b. LTE, UMTS, 3G, 3.5G, GSM/GPRS, WLAN und Bluetooth. Zwei SIM Kartenslots erlauben eine redundante Mobilanbindung mit nur einer Modemkarte.

3x RS232/422/485, 4x Digital In/Out und 4x USB3.0 ermöglichen maximale Anschlussmöglichkeiten. 2x HDMI + 3x dP (durch RTX Grafikkarte) Anschlüsse erlauben den Anschluss einer Vielzahl von Displays. Die optional integrierte Grafikeinheit unterstützt DirectX 12, Vulkan, OpenGL 4.5, OpenCL und CUDA.

Umfangreiche Einstell- und Programmiermöglichkeiten sowie Watchdogfähigkeit, optionales Backup-Batterie-Kit, Weitbereichseingang (9-48V), erweiterter Temperaturbereich (-40° bis 70°C) und Vibrations-/Schock-/eMark-Zertifizierung runden das Angebot ab und machen die FleetPC-11-Serie zur ultimativen Plattform für mobile Anwendungen.

Dieser MiniPC wurde speziell für die Verwendung als Flotten-Car-PC entwickelt. Der Car-PC wird direkt an die Fahrzeug-Batterie (12V/24V) angeschlossen. Über Zündplus-Signal startet und fährt der PC herunter.

Für einen vollständigen PC benötigen Sie zusätzlich :
- 1-2x 2.5" HDD/SSD oder m.2 SSD
- DDRIV SO-DDR-RAM

Der PC ist komplett lüfterlos und ist mit einer Intel Core i7-10700TE ausgestattet.

Verfügbare Zusatz-Module:
Der PC ist mit 6x Antennen-Ausgängen (SMA) 2x M.2 Slot und 3x Mini-PCIe Steckplätzen ausgestattet.
Wir empfehlen diese Module :
- LTE / HSPA / UMTS / EDGE Mini-PCIe Modem (Huawei ME909s-120)
- Wireless LAN / Bluetooth Mini-PCI Express [Qcom Combo]



Merkmale:
- Lüfterlos
- Intel Core i7-10700TE 8x4.4Ghz CPU
- NVIDIA® Quadro® RTX A4500/A2000/3000 & NVIDIA® Quadro® T1000
- 8 x DI / 4 x DO und 3 x RS-232/422/485
- 1 x M.2 B key, 1 x M.2 A-E key & 3 x Mini PCIe Erweiterungsslots
- Dual "Hot-Swap" SATA Storage RAID 0,1,5
- 9~48V DC Power Input
- 10 x GbE RJ45 (Optional 8 x PoE & 8 x M12 X-Code Connectors)
- Rolling Stock EN 50155 Zertifiziert


Weitere Informationen:
CPU:
Intel Gen10 Xeon W-1290TE (20M Cache 1.8GHz up to 4.6GHz)*, Intel Gen10 Core i9-10900TE (20M Cache 1.8GHz up to 4.5GHz), Intel Gen10 Core i7-10700TE (16M Cache 2.0GHz up to 4.4GHz), Intel Gen10 Core i5-10500TE (12M Cache 2.3GHz up to 3.7GHz), Intel Gen 10 Core i3-10100TE (6M Cache 2.3GHz up to 3.6GHz), Intel Gen10 Core G5900TE (4M Cache 3.0GHz), *Use only with Intel W480E
Chipset:
Q470E / W48E
Memory:
2 x DDR4 2666/2933 MHz SO-DIMM up to 64GB (Optional ECC support with Xeon W-1290TE)
LAN Chipset:
9 x Intel i210-AT and 1 x i219LM (iAMT9.5 w/ i5, i7 only) Gb/s Ethernet Controllers Onboard Support PXE and WOL
Watchdog:
1 ~ 255 Level Reset
TPM:
2.0
Serial Port:
3 x RS 232/422/485 (option additional 1 x RS 232/422/485)
USB Port:
4 x USB 3.2 5Gbps Ports
LAN:
10 x RJ45 Ports for GbE (Optional 8 with M12 X coded connectors and 8 x POE total Max.120W)
Video Port:
3 x DP (Intel built-in GPU), 2 x HDMI Ports (MXM graphics)
DIO Port:
8 xDI (5~48VDC) and 4 x DO (5VDC, 100mA)
Audio:
1 x Line-out, 1 x Line-in and 1 x Mic-in
Expansion Bus:
1x M.2 A-E Key 2230 slot, 1 x M.2 B Key 3042 slot w/ 2 x SIM Card Sockets for WWAN, 2 x Full Mini-PCle Slots and 1 x Full Mini-PCIe Slot w/ USB interface only for WWAN sharing 2 x SIM Card Sockets with M.2 B Key 3042 Slot,
CPU Built-in Graphics:
Intel® UHD Graphics 630 for z9/i9/i7/i5/i3, Intel® UHD Graphics 610 for G5900TE, Max Resolution (DP 1.2) : 4096 x 2340 @ 60Hz
MXM Graphics (Optional):
NVIDIA® Quadro® RTX A4500 Mobile GPU, NVIDIA® Quadro® RTX A2000 Mobile GPU, NVIDIA® Quadro® RTX 3000 Mobile GPU, NVIDIA® Quadro® T1000 Mobile GPU, Max Resolution: 1920 x 1080 @ 60Hz without HDMI Audio
Type:
2 x 2.5" Drive Bay for SATA Type HDD/SSD RAID 0, 1, 5, 1 x M.2 M key 2280 slot supports NVMe and SATA SSD, * Thermal heatsink is required for M.2 storage. Please contact sales window for more information.
Power Input:
9V -48V DC Power Input
Power Protection:
Automatics Recovery Short Circuit Protection
Power Management:
Vehicle Power Ignition for Variety Vehicle
Power Off Control:
Power off Delay Time Setting by Software and BIOS
Battery Backup (Optional):
Internal Battery Kit for 10 Mins Operating (Charging Temp. 0~45°C, Discharging Temp. -10~60°C), *UPS backup time varies depending on actual overall system power consumption and battery is required to be charged before using.
Dimensions (LxWxH):
260 x 250 x 95 mm
Mounting:
Wall-mount
Weight:
5300g (bare-bone)
Relative Humidity:
10% RH – 90% RH (non-condensing)
Operating Temp.:
-40°C ~ 70°C w/0.6 m/s airflow (for barebone system), *The operating temp. varies by accessories installed.
Storage Temp.:
-40°C ~ 80°C
Certifications:
CE, FCC Class A, E13, ECE R118, EN50155, EN45545-2 R25
Patent No. (Taiwan):
M592609 - Automatic SIM Card Detection, M565941 - Thermal Cooling, M447854 - Build-in Battery
Part Number:
ABOX-5210xyy-zz (x= P= w/PoE, x= Empty= w/o PoE, yy=G6=RTX 3000, yy=G7=T1000, zz=Z9= W-1290TE, zz= i9= i9-10900TE, zz= i7= i7-10700TE, zz= i5= i5-10500TE, zz= i3= i3-10100TE, zz= C1= G5900TE)
Description:
Intel 10th Gen 10 Cores Xeon, i9 CPU w/ NVIDIA® Quadro® GPU Option/ 10 x GbE (Optional 8 x PoE)/ 3 x COM/ 3 x DP/ 2 x HDMI/ 4 x USB 3.2 Gen 5Gbps/ 9-48V Input AI GPU Computing
Gewicht:
9.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.019,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3.019,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.486,03*
€ 4.148,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.395,20*
€ 4.040,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.184,97*
€ 3.790,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.052,43*
€ 3.632,39
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.019,36*
€ 3.593,04
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CarTFT.com
VDM-700HD
ab € 267,91*
Zubehör
CarTFT.com
341029500200
ab € 79,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.