Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTFPND-12B (10" Android TabletPC/PND, Ruggedized, 8x2.0Ghz, 4GB RAM, 32GB eMMC, GPS/WLAN/BT/LTE, RFID (NFC), 2x RS232)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-3274
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     CTFPND-12
EAN/GTIN:
     0613165232133
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
CarTFT Tablet
  • Vorinstalliertes Android 12
  • Achtkern Prozessor mit 2,0 GHz, 4GB RAM und 32GB eMMC
  • Wireless WiFi, BT, 2G/3G/4G Netzwerk, DockingStation mit RJ45 LAN ANschluss
  • Starker 7600mAh Akku
  • Betriebstemperaturbereich: -10°C bis 60°C
  • 16MB Kamera mit Autofocus, sowie 8.0MP Frontkamera



Das CTFPND-12 wurde als mobiles Terminal, für effektives Arbeiten in extremen Umgebungen entwickelt und für weitere Anwendungen übernommen. Egal ob Außendienst-, SaaS-Anbieter, Lösungsanbieter, Lagerbetreiber oder Bauunternehmer. Es ist für alle industriellen Anwendungen bestens ausgelegt.

Lkw-Fahrer verwenden es für Navigation, Routing, Versand, elektronische Signaturen, Zustellnachweise, Auftragsmanagement, Fahrzeugwartung, Kraftstoffverbrauchsmanagement, Logbuch und Flottenbetreiber verwenden es für ELD und erweitern den digitalen Workflow auf mobile Fahrzeuge, um die Produktivität zu verbessern.

Das CTFPND-12 ist ein Hochleistungstablett mit 10-Zoll-Display und Schutzart IP67. Ausgestattet mit einem Octa-Core-Prozessor, einem fortschrittlichen GPS-Chiset, einem 4G / 3G / WLAN-Modul sowie einer Anpassung von RFID, Bluetooth, Kamera und Support-Hardware.



Bei Nachweis entsprechender Projektgröße und Unterzeichnung eines NDA ist es möglich das Android-OS-System Builder Kit zum Erstellen eines eigenen OS-Image zu erhalten (z.b. eigenes Boot-Logo, eigene vorinstallierte Apps und Einstellungen,etc...) !

Weitere Informationen:
Dimension:
260 x 174 x 17mm, 930g
Display:
10inch, IPS panel (1920 x 1200 pixel) / LED Backlight, Capacitive multi-touch / Glove, Wet, Stylus
Power:
Rechargeable Lit hium-ion Battery 3.85V 7600mAh
Expansion Slot:
User accessible micro SD card slot, (standard supports up to 512G B)
SIM:
2 x Nano-SIM
Interface:
Docking Connector (18-pin), 1xUSB Type C 2.0 OTG, 1x3.5mm Audio Headphone Jack, 2xUSB Type A 2.0 OTG on the cradle, 1xRJ45 Connector on the cradle, 1xType C on the cradle for power supply
Notification:
Audible tone, Charging Status LED
Voice / Audio:
Speaker, Microphone , headphone
Keypad:
On-screen keypad
CPU:
2.0GHz Octa Core Processor
OS,:
Android 12 with GMS or without GMS (Optional)
Memory:
4GB LPDDR4X, 32GB eMMC
Radio Frequency:
GSM: 850/900/1800/1900MHz, WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8, LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28, LTD TDD: B38/B40/B41
GPS:
GPS, GLONASS, GALILEO
Radio:
802.11 a/b/g/n/ac; 802.11 d/e/ h/i/j/k/r/v/w
Data Rate:
5GHz: 802.11a/n/ac - up to 500 Mbps, 2.4GHz: 802.11b/g/n — up to 144Mbps
Security, Encryption, and:
WFA WPA/WPA2 Personal, AES-CCMP,, WPI-SMS4, GCMP, WPS2.0, WAPI (hardware)
Bluetooth:
v2.1+EDR, 3.0+HS, v4.1+HS
Ethernet:
Support w/Cradle
Camera:
Rear camera 16MP AF, From camera 8.0MP
NFC:
Supported TAG-ICs:, MIFARE Classic 1k/4k/Plus, MIFARE UltraLight, MIFARE UltraLight C, MIFARE DESFire, MIFARE DESFire Ev1, ISO 14443 A & B, ISO 15693
Serial, Communication:
2 x RS232
Optional:
Scanner (1D&2D Imagers), Video Input (1 Channel with Cradle / 4 Channel with Camera Hub)
Light Sensor:
Ambient Light
Motion Sensor:
Accelerometer, E-Compass, Gyroscope
Temperatures:
Operating: -10℃ to 60℃ / -14° F to 140° F, Storage: -20℃ to 70℃ / -4℉ to 158℉
Humidity:
90% non-condensing
Drop Spec.:
1.2m / 4 ft. to drop per MIL STD 810G
Sealing:
IP67
Certifications:
CE, FCC, E-Mark
Electrostatic, Discharge (ESD):
+/-8kVdc air discharge, +/-4kVdc direct discharge, +/-4kVdc indirect discharge,
Scope of Suppy:
1. Vehicle cradle or desktop dock station, 2. Tool for removing Nano SIM  , 3. Cable used for vehicle cradle, it can connect to cradle bottom side, 4. tape for cradle back connector if not used , 5. High power car charger (connected to back type C connector), 6. High power home adapter (the tablet may not able to charge if only use standard 5V, 2A adapter), 7. Type C cable for home adapter, 8. cradle extension cable (connected to new cable for power supply)
Gewicht:
4.0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 543,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 543,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 642,83*
€ 764,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 632,17*
€ 752,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 598,93*
€ 712,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 564,25*
€ 671,46
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 543,88*
€ 647,22
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.