Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitac P210-10AI-N4200 [Intel N4200] 21.5" Panel PC (1920x1080, IP65 Front, Lüfterlos)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-3261
Hersteller:
     Mitac
Herst.-Nr.:
     P210-10AI-N4200
EAN/GTIN:
     0613165232034
P210-10AI ist ein 21-Zoll-All-in-One-Panel-PC-System mit einer auf Intel Apollo Lake Celeron basierenden Plattform für Energieeffizienz und lüfterlosen Betrieb. Für verschiedene industrielle Touch-Anwendungen ist es entweder mit resistivem oder kapazitivem Touch erhältlich. Die Front ist IP65 Zertifiziert.

All dies zielt darauf ab, die stabilste und zuverlässigste Produktlösung für verschiedene Umgebungs- oder industrielle HMI-Anwendungen bereitzustellen.

  • 21.5" TFT LCD mit einer Laufzeit der Hintergrundbeleuchtung von 30,000 Stunden
  • IP65-Zertifizierte Frontseite, Lüfterlos
  • Integrierter Intel® Apollo Lake-M Prozessor


Weitere Informationen:
Display Type:
21.5" TFT-LCD
Max. Resolution:
1920 x 1080
Max. Colors:
16.7M (8 bit/color)
Luminance:
250 cd/m2
Viewing Angle:
170°(H), 170°( V)
LED Backlight lifetime (Hours):
30,000
Type:
P-CAP / resistive
Touch Screen:
True-flat 10 points / single point
Processor:
Intel® Apollo Lake-M N4200 Processor
Chipset:
Intel® SoC integrated
System Memory:
DDR3L 1866 MHz / 2 x 204-pin SO-DIMM / Max. 8GB (Non-ECC)
Ethernet:
2 x Intel® I211-AT Giga LAN
I/O Port:
1 x 3-pin Phoenix type terminal block DC input, 2 x RS232, 2 x RJ45, 1 x 8bit GPIO terminal block, 1 x DisplayPort 1.2, 1 x 2-pin remote power on/off, 1 x DC Jack, 4 x USB 3.0, 1 x HDMI 1.4, 1 x Line-out, 1 x Mic-in
Watchdog Timer:
1~255 steps by software program
Storage Disk Drive:
SATA 2.5” HDD/SSD bay x 1
Expansion Slot:
1 x M.2 2280 B key / 1 x M.2 2230 E key(PCIe / USB)
Stereo Speaker:
2 x 2W
OS Support:
Windows 10 64bit
Power Input:
DC 8~24V
Power Adapter:
AC to DC, DC19V 65W adaptor
Mounting:
VESA 75/100 / Panel Mount
Dimension:
508.3 x 308 x 68 mm
Weight:
5.9kg
Operating Temperature:
-10°C ~ 50°C (14 ~ 122°F)
Storage Temperature:
-20 ~ 60°C (-4 ~140°F)
Storage Humidity:
10% ~ 90% @40°C non-condensing
Vibration Resistance:
Operating Random vibration Test 5-500Hz, 0.3 Grms@with SSD, follow IEC 60068-2-64
Shock Resistance:
Operating 10 G peak acceleration (11 ms duration) / follow IEC 60068-2-27
EMC:
CE / FCC Class B
Front Panel Protection:
IP65 Compliant
Gewicht:
12.0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 884,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 884,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.020,68*
€ 1.214,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.011,34*
€ 1.203,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 964,26*
€ 1.147,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 919,97*
€ 1.094,76
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 884,01*
€ 1.051,97
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.