Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitac P156-11KS-7600U [Intel i7-7600U] 15" Panel PC (1920x1080, IP65 Front, Lüfterlos)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-3259
Hersteller:
     Mitac
Herst.-Nr.:
     P156-11KS-7600U
EAN/GTIN:
     0613165232010
P156-11KS ist ein 15.6-Zoll-All-in-One-Panel-PC-System mit einer auf Intel Apollo Lake Celeron basierenden Plattform für Energieeffizienz und lüfterlosen Betrieb. Für verschiedene industrielle Touch-Anwendungen ist es entweder mit resistivem oder kapazitivem Touch erhältlich. Die Front ist IP65 Zertifiziert.

All dies zielt darauf ab, die stabilste und zuverlässigste Produktlösung für verschiedene Umgebungs- oder industrielle HMI-Anwendungen bereitzustellen.

  • 15.6" TFT LCD mit einer Laufzeit der Hintergrundbeleuchtung von 50,000 Stunden
  • Integrierter Intel® I-Core der 7. Generation


Weitere Informationen:
Display Type:
15" TFT-LCD
Max. Resolution:
1920 x 1080
Max. Colors:
16.2M (8 bit/color)
Luminance:
450 cd/m2
Viewing Angle:
170°(H), 170°( V)
LED Backlight lifetime (Hours):
50,000
Type:
P-CAP / resistive
Touch Screen:
True-flat 10 points / single point
Processor:
7th Gen Intel Kaby Lake i6-7600U
Chipset:
Intel® SoC integrated
System Memory:
DDR4 2133MHz / 2 x 260-pin SO-DIMM / Max. 32GB (Non-ECC)
Ethernet:
Intel® I219-LM Giga LAN + Intel® I211-AT Giga LAN
I/O Port:
1 x 3-pin Phoenix type terminal block DC input, 2 x RJ45, 1 x Audio Jack (combo Line-out + Mic-in), 1 x 8bit GPIO terminal block, 4 x RS232, 1 x DisplayPort 1.2, 1 x 2-pin remote power on/off, 4 x USB 3.0, 1 x HDMI 1.4
Watchdog Timer:
1~255 steps by software program
Storage Disk Drive:
SATA 2.5” HDD/SSD bay x 1
Expansion Slot:
Wireless: M.2 2230 E key (PCIe, USB)
Stereo Speaker:
2 x 2W
OS Support:
Windows 10 64bit
Power Input:
DC 8~24V
Power Adapter:
AC to DC / DC19V / 3.4A / 65W adapter
Mounting:
VESA 75/100mm / Panel Mount
Dimension:
393.5 x 247.1 x 83 mm
Weight:
5.0kg
Operating Temperature:
-20~55°C (-4 ~ 131°F)
Storage Temperature:
-20 ~ 70°C (-4 ~158°F)
Storage Humidity:
10% ~ 95% @40°C non-condensing
Vibration Resistance:
Operating Random vibration Test 5-500Hz, 0.3 Grms@with HDD / 2Grms @with SSD, follow IEC 60068-2-64
Shock Resistance:
Operating 10 G peak acceleration (11 ms duration) / follow IEC 60068-2-27
EMC:
CE / FCC Class B
Front Panel Protection:
IP65 Compliant
Gewicht:
10.0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.361,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1.361,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.562,08*
€ 1.858,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.546,86*
€ 1.840,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.463,25*
€ 1.741,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.397,90*
€ 1.663,50
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.361,65*
€ 1.620,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.